仕様組立式、アジャスター付き、棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。
質量(kg)15~34
高さ(mm)900
奥行(mm)457
耐荷重(kg/段)100
キャスターなし
耐荷重全体
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
棚段数(段)3
素材スチール製 クロームメッキ
素材透明スチロール樹脂2mm厚
機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り
材質(キャスター)ナイロン
質量(kg)15~34
高さ(mm)980
タイプ組立式
奥行(mm)457
耐荷重(kg/段)100
キャスターあり
キャスター径(Φmm)75
材質(棚板)スチール
棚ピッチ(mm)(中間棚)25
材質(ポール)スチール
棚段数(段)3
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H89.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調整できます。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7cm、キャスター装着時/H97.6cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要
踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質ABS樹脂(下部ゴム付き)
耐荷重80kg
実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
サイズW20.5×D24.3×H3cm
アズワン品番61-7260-03
素材木製
1個
¥7,020
税込¥7,722
当日出荷
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W15×D24×H(前6・後10)cm
アズワン品番65-8768-54
1個
¥3,210
税込¥3,531
5日以内出荷
。小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
催事場、セール、イベントで大活躍。移動ラクラク。床部を折りたたんでそのまま移動できます。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別売となり、2枚必要です。
仕様●素材:スチール製、粉体塗装(ホワイト)、鏡枠/スチール製●サイズ:W93.8×D99×H202cm、折りたたみ時/W91.4×D40×H200cm、鏡全体/W50×D2×H122cm、鏡面/W45×H117cm 鏡厚:3mm●重量:45.2kg●鏡・カーテンレール付き●樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10●カーテンは別途2枚必要です●カーペットは防炎加工仕上げ●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
アズワン品番65-8273-90
1セット
¥83,100
税込¥91,410
5日以内出荷
フリーサイズのカード立て。カードやポップを溝に差し込むだけで簡単にセッティングできます
。濡れても汚れても安心!水洗い可能なバスケット。
仕様●素材:ポリプロピレン 芯材:ステンレス●サイズ:W40×D30×H3cm●バスケットは手編みのため±5mmの誤差が発生する恐れがあります。●食品を直に陳列する際は、耐油紙などを下に敷いてください。●洗浄回数、洗剤の種類、濃度などによっては製品の変色、劣化が生じる場合があります。●発注時期により若干の色ブレが生じる場合があります。●スタンド別売(61-655-38)
アズワン品番65-8867-93
1個
¥2,450
税込¥2,695
7日以内出荷
長方形型のアクリルボックスで、収納用のボックスとしてはもちろん、裏返してカバーやステージとしても使用可能です。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W30×D20×H10cm
アズワン品番65-8768-51
1個
¥4,530
税込¥4,983
12日以内出荷
2段で陳列にアクセントをつけることが可能です。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W10×D19×H9cm
アズワン品番65-8768-23
1セット(2個)
¥2,600
税込¥2,860
5日以内出荷
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W20×D24×H(前6・後10)cm
アズワン品番65-8768-55
1個
¥3,680
税込¥4,048
5日以内出荷
シンプルな木製大型ミラーがお手頃価格で。
仕様転倒防止金具・ひも付き
質量(kg)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×3×180
鏡面寸法(mm)W800×H1700
タテにしてもヨコにしてもお使いいただけます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W5×D18×H7cm (ヨコにして使用した時のサイズです。)
アズワン品番65-8767-76
1セット(5個)
¥3,020
税込¥3,322
5日以内出荷
折りたたみ傘に適したサイズの傘立てです。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W22×D11×H14cm、こぼれ止め/H2cm、傘受け部/直径6cm
アズワン品番65-8767-74
1個
¥1,890
税込¥2,079
7日以内出荷
商品を飛沫から守るアクリル製のカバーになります。背面・底面のないタイプなので、かぶせるだけでカバーでき、後ろから商品の出し入れができます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W44.8×D(上部15・下部25)×H20cm
アズワン品番65-8768-41
1個
¥7,550
税込¥8,305
12日以内出荷
高さ(mm)185
材質(本体)耐衝撃性スチロール樹脂
奥行(mm)336
間口(mm)498
外寸法(mm)498×336×185
材質(引出し)スチロール樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)498×336×185
AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)0~700
アズワン品番65-2166-79-20
校正証明書一般校正
1個
¥40,700
税込¥44,770
17日以内出荷
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/赤色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約(W)30.5×(D)30.5×(H)48.1mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-77
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
シンプルなデザインです。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W30×D12×H15cm、陳列面/D3×H15.5cm、こぼれ止め/H3cm
アズワン品番65-8768-74
1セット(2個)
¥3,770
税込¥4,147
7日以内出荷
仕様●サイズ:W1000×D10000×H3mm●材質:合成ゴム
シャツを立体的に展示できます。
仕様●素材:透明アクリル5mm厚●サイズ:W24.8×D17.5×H40cm、こぼれ止め/D3cm
アズワン品番65-8767-75
1個
¥4,150
税込¥4,565
5日以内出荷
シンプルな延長コード。長さを多種ご用意。
仕様●サイズ:W3×D2.2×H1.3cm●定格:1500W
アズワン品番65-9074-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
7日以内出荷
シンプルな延長コード。長さを多種ご用意。
仕様●サイズ:W3×D2.2×H1.3cm●定格:1500W
アズワン品番65-9073-96
1個
¥1,170
税込¥1,287
7日以内出荷
フリーサイズのカード立て。カードやポップを溝に差し込むだけで簡単にセッティングできます
仕様●素材:透明ポリスチレン●サイズ:W3.5×D3×H2.5cm ●約0.3mm厚までのカードをご使用いただけます
アズワン品番65-8873-52
1セット(100個)
¥8,500
税込¥9,350
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ