カテゴリ
- 科学研究・開発用品(23)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- ニッセイ(84)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- SMC(40)
- 三菱電機(26)
- SCHAFFNER(26)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 伊東電機(22)
- JAPANNEXT(15)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- ナベヤ(10)
- ビシャモン(8)
- 大和バルブ(8)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](7)
- SDG株式会社(7)
- 象印チェンブロック(7)
- オーツカ光学(6)
- オリエンタルモーター(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(4)
「hz014」の検索結果

低水位型恒温水槽 本体
アズワン¥100,000税込¥110,0001台当日出荷最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。材質本体/SUS430、水槽/PP電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-1594-21水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L)温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
真空乾燥器 SB-Dシリーズ
アズワン¥452,000税込¥497,2001台当日出荷対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。制御方式PID制御・SSR出力センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)加熱方式缶体加熱方式温度設定範囲(℃)40~220表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
るつぼ炉
アズワン¥379,000税込¥416,9001個当日出荷るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。材質[外装・炉体] 耐火断熱材質量(kg)約20電源AC100V 50/60Hz 約14A最高温度(℃)1200センサーR型熱電対電源コード(m)2(3Pプラグ付き)ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100温度制御方式PID制御SSR出力タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-5929-01プログラム機能16ステップ4パターン安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー温度設定(分解能)1℃
【レンタル】恒温水槽 本体 HB-1400Xシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!仕様タイマー機能付き(ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート)材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート電源AC100V 50/60Hz 14A本体質量(kg)約3.5安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)室温+5~60温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)サービス分類レンタル
【レンタル】ファンクションジェネレータ
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から4日以内出荷3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSBサンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz
【レンタル】真空乾燥器 Vシリーズ AVO-310V
アズワン¥9,898~税込¥10,888~1台翌日出荷から4日以内出荷真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
【レンタル】低温循環水槽
アズワン¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷から4日以内出荷低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
恒温水槽 本体
アズワン¥100,000税込¥110,0001台翌々日出荷1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-2185-21温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
分包紙(矢印付) 10巻入
アズワン¥52,800税込¥58,0801箱(10巻)5日以内出荷仕様分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包)寸法(mm)60×70mm質量(kg)15電源AC100V50/60Hz14Aシール方式カム型・面シール方式シール幅(mm)5アズワン品番0-7256-11
低水位型恒温水槽 点検検査書付
アズワン¥120,000税込¥132,0001台9日以内出荷最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。材質本体/SUS430、水槽/PP電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-1594-21-22水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L)温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ
アズワン¥85,600税込¥94,1601台9日以内出荷庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(英語)
ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ
アズワン¥85,600税込¥94,1601台9日以内出荷庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(中国語)
pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付
アズワン¥113,600税込¥124,9601台9日以内出荷高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
恒温水槽 点検検査書付
アズワン¥120,000税込¥132,0001台10日以内出荷1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。材質本体/SUS430、水槽/PP、フタ/ポリカーボネート質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-2185-21-22温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
低温循環水槽 LTC-S1400L
アズワン(1件のレビュー)¥476,000税込¥523,6001台10日以内出荷低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個寸法(mm)(水槽)289×185×210質量(kg)約39電流(A)12/13電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時)水槽容量(L)約10冷凍機空冷式縦型密閉型675W温度調節範囲(℃)-20~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×428×478外寸法(mm)448×428×478使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R407Cアズワン品番1-1585-03冷却能力(W)1400(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ
アズワン¥84,800税込¥93,2801個14日以内出荷3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。 AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-02-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz校正証明書一般校正
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ
アズワン¥68,500税込¥75,3501個15日以内出荷3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-01-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz~10MHz校正証明書一般校正
ホットプレート HPシリーズ
アズワン¥67,200~税込¥73,920~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ホットプレート HPシリーズ
アズワン¥72,500~税込¥79,750~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ホッティングスターラー HSDシリーズ
アズワン¥85,500~税込¥94,050~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ホッティングスターラー HSシリーズ
アズワン¥83,600税込¥91,9601台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。仕様加熱能力 最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:アナログ 容量:最大2L トッププレート寸法:150×140 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-61
ホッティングスターラー HSシリーズ
アズワン¥81,800~税込¥89,980~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ
アズワン¥272,000税込¥299,2001台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-75
ホッティングスターラー HSDシリーズ
アズワン¥87,300税込¥96,0301台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:480W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル●▼容量:最大2L●▼トッププレート寸法:150×140●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-65
多連式ホッティングスターラー HSシリーズ
アズワン¥236,000~税込¥259,600~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ
アズワン¥255,000税込¥280,5001台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。仕様●多連式:3連●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:350W×3 ●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:フィードバック制御●▼容量:最大1L●▼トッププレート寸法:1連120×120●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-74
多連式ホッティングスターラー(AC200V) HSDシリーズ
アズワン¥382,000税込¥420,2001台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。