メダカの卵や水中微生物などの観察ができます。
タブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。
インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かしての観察も可能です。
ナリカのミエル1ミリは1個ずつ収納できるケース付。
仕様●大きさ(mm):14×35×10●※iPad、iPhoneに合わせて設計されているため、機種によっては使用できない場合があります。●※プレパラートは付属しませんので、別途ご用意をお願いいたします。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6595-15
1セット
¥1,010
税込¥1,111
8日以内出荷
Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。
スタンドで固定することで安定した撮影ができます。
付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
寸法(mm)スタンド/約165×118×12
質量(g)520
電源充電式(DC5V・内蔵リチウムイオン充電池)
倍率10~230×
対応OSWindows(R)8/10/11
寸法(Φ×mm)本体/約44×154
インターフェースUSB2.0
最大解像度1920×1080
画素数300万画素
アズワン品番4-4779-01
1個
¥45,900
税込¥50,490
10日以内出荷
静止画・動画の撮影・保存が可能です。
アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。
メカニカルステージを搭載しています。
仕様(カメラ部)500万画素CMOSイメージセンサー、(液晶)4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)、(光源装置)LEDライト(透過)
付属品キャリングケース、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、プレパラートセット、SDカード(2GB)
質量(kg)1.9
倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、 4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍
メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)
サイズ(mm)140×178×330
アズワン品番2-6681-12
インターフェイスPC接続(USB2.0)
1セット
¥94,400
税込¥103,840
当日出荷
関連キーワード