「ja-550」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 温度制御方式は、PID制御で高精度の温度コントロールが可能です(オートチューニング付き)。 温度表示は実測値と設定値がひと目でわかるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。 コンパクト設計で場所を取りません。
付属品K熱電対Φ3.2×200mm(ステンレスシース(SUS304))ケーブル長1.9m 寸法(mm)135×150×94 電源AC100V 50/60Hz センサータイプK熱電対 温度制御方式PID制御(オートチューニング) 温度表示精度±0.3%(FS)または3℃の大きい方の値 温度設定範囲(℃)0~500 出力端子3Pコンセント、M4ビス端子
1台
228 税込251
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度制御方式は、PID制御で高精度の温度コントロールが可能です(オートチューニング付き)。温度表示は実測値と設定値がひと目でわかるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
1台
455 税込501
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)