高精度電鋳ふるいアズワン12日以内出荷から63日以内出荷
X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)付属品検査証明書フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠穴の形状□