強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。
壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。
貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。
表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。
必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個
材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)
幅(mm)900
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
内側面に中仕切固定用の溝あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):657×504×179●有効内寸(mm):531×438×140●内容量(L):45.6●圧縮荷重:9.61kN(980kgf)
アズワン品番67-7225-52
1個
¥6,178
税込¥6,796
5日以内出荷
低発塵性の為、クリーンルームでの使用が可能です。
外径×長さL(Φ×mm)Φ20×140
水を含ませるとマーカー(別売)を容易に消す事ができます。
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)200×400
タイプ専用クリーナークロス
アズワン品番2-3531-14
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。
比重3.19
純度(%)SiC(炭化珪素)99以上
硬度新モース:13
仕様着衣収容枚数:7枚~10枚、抗菌・防臭HEPAフィルターユニット風量:1m3/min、タイマー(UV用):60分(パイロットランプ付き)
付属品棚板1枚
材質本体/スチール(メラミン焼付)、内装/アルミ反射板
寸法(mm)880×515×1852
質量(kg)62
電源AC100V 50/60Hz
殺菌灯4本(上下各2灯)15W・4灯
アズワン品番3-1376-11
庫内寸法(mm)876×485×1310
1個
¥342,000
税込¥376,200
15日以内出荷
防炎証明付き。
材質生地/難燃ポリエステル100%(消臭・抗菌・防臭)、フレーム/スチールパイプ(パウダーコーティング)、脚部/アルミダイキャスト
寸法(m)【替えカーテン】1×1.45
カーボンナノチューブ・ウェブを紡いで糸状にしたCNT連続長繊維製品です。
乾式紡績なので結合剤は不使用です。
ヤーンをボビンに巻いてあります。
径(Φ)(CNT)10~40nm
抵抗(Ω)0.001~0.005cm
純度(%)(CNT)98以上
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)
電源コード(m)5(3Pプラグ)
ファンフィルターユニット「ピュアスペース」(3-1423-01)を搭載しています。シンプルなアルミ製クリーンロッカーです。
種別PS-900
アズワン品番3-2052-01
1セット
¥221,000
税込¥243,100
翌々日出荷
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
棚板耐荷重(kg)20/枚
付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚<クリーンユニット>
モーターACモーター
電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)
風量約1m3/min
棚板耐荷重(kg)20/枚
フィルターサイズ(mm)200×200×50
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
モーターACモーター
電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)
風量約1m3/min
棚板耐荷重(kg)20/枚
フィルターサイズ(mm)200×200×50
付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム
棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
¥157,000
税込¥172,700
15日以内出荷
型番ステンレス製棚板(パンチング)
内寸(mm)490×460
アズワン品番1-045-13
1個
¥7,850
税込¥8,635
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質本体:PMMA(アクリル樹脂)、枠:アルミニウム
電源220~240
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
風速(m/s)約0.5
棚板耐荷重(kg)20/枚
フィルターサイズ(mm)200×200×50
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
棚板調整ピッチ(mm)50
容器Wカートリッジ37mL
アズワン品番4-4231-03
危険物の類別非危険物
1個
¥23,500
税込¥25,850
22日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)
電源コード(m)5(3Pプラグ)
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時))
電源コード(m)5(3Pプラグ)
A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1個 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4231-01
保管環境冷蔵品
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.5mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥15,200
税込¥16,720
14日以内出荷
A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1セット 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) ※4-4231-01と4-4231-03のセットです
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4231-02
保管環境冷蔵品
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.5mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥36,300
税込¥39,930
8日以内出荷
容器Wカートリッジ50mL
アズワン品番4-4242-07
危険物の類別非危険物
1個
¥23,500
税込¥25,850
8日以内出荷
ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時))
電源コード(m)5(3Pプラグ)
関連キーワード