「kaite」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
明るく鮮明なバックライトにより測定値を読み取りやすいです。USBケーブル使用でパソコンにデータ保存が可能です。※10mPa・s以下は別途No.0スピンドルが必要です。
用途付属品:スピンドル4本セット(L1.L2.L3.L4)・PT100温度センサー
サイズ(mm)300×300×450
アズワン品番3-9142-01
1個
¥397,000
税込¥436,700
10日以内出荷
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。
ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番2-7816-01
回転数40~280rpm
回転数(min-1[r.p.m])40~280
寸法(mm)406×290×240
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)
適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg
タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
1個
¥164,000
税込¥180,400
翌々日出荷
5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
仕様FSトルク:673.7dyne-cm2
付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース
質量(kg)約5.3(スタンド含む)
サイズ285×300×565mm(最大)
測定範囲(MPa)1~2,000,000
電源AC100~240V(ACアダプター)
測定範囲(℃)0~100
精度±1.0%(F.S)
再現性±0.5%(F.S)
分解能1mPa・s
回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm
材質(接液部)SUS304
アズワン品番4-2877-01
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
1個
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。
サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
キャリブレーションが不要の簡単操作です。
米国ではASTM(塗料、コーティング試験法)として認められています。
PDVa-100は落下時間を自動で計測・表示します。
ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。キャリブレーションが不要で操作が容易です。米国ではASTM(塗料・コーティング試験法)として認められています。携帯型のディスポーザブル粘度計
仕様計測粘度範囲(mPa・s):2~43000 測定サンプル量:約4.5cm3 本体セット
精度±3%以内
粘度範囲(mPa・s)2~43000
アズワン品番1-2158-02
1セット
¥499,000
税込¥548,900
欠品中
仕様ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg
質量(kg)約20
回転数(min-1[r.p.m])40~280
電源AC100V 50/60Hz
型番PM-002
電源コード(m)2.5(3Pプラグアース付き)
タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
サイズ(mm)661×290×240
アズワン品番2-7816-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
12日以内出荷
ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。キャリブレーションが不要で操作が容易です。米国ではASTM(塗料・コーティング試験法)として認められています。
仕様計測粘度範囲(mPa・s):2~10^6、測定サンプル量(cm):約253
セット内容サポートスタンド、サンプルチューブ×2本、フォーリングニードル(メタル製)、温度計、ストップウォッチ
精度±2%以内
アズワン品番1-2158-01
1台
¥365,000
税込¥401,500
欠品中
ハンドタコメーターTMシリーズと接触測定用アダプタのセットレーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
シンプル操作モデルTM-7000と、プリスケール機能で周速リング無しで表面速度等が演算できる高機能モデルTM-7010からお選びください
付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚
測定範囲6.0~99999.9rpm
校正証明書一般校正
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥30,600
税込¥33,660
14日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥30,600
税込¥33,660
14日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥33,100
税込¥36,410
15日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥28,100
税込¥30,910
14日以内出荷
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。X/XY軸のステージ等へ接続した多軸利用も可能です。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)
種類回転ステージ
精度(mm)(同芯度)0.02
送り方式送りねじ
移動量(°)粗/360、微/±5
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)
種類回転ステージ
精度(mm)(同芯度)0.02
送り方式送りねじ
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
フットボール型はテーパーが大きいので、丸底フラスコ等の使用に適しています。
マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値
アズワン品番67-0396-11
1個
¥1,010
税込¥1,111
欠品中
仕様組立式、フック別売
セット内容回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6
サイズW33×D33×H39cm ネット面
耐荷重2/枚
素材回転台・ポップ立て
ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
厚さ(mm)12
アズワン品番7-227-01
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)87×28×42
質量(g)65
アズワン品番2-8259-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適
色白
材質ポリエステル100%
袖口仕様紐入り
仕様シングル
座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)
キャスター(mm)導電性(双輪Φ50
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
180°までの角度が自在に設定でき、固定用ビスでしっかり固定できます。
耐久性・耐候性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-773-01
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
丸みを帯びたフットボール(卵)型実習向けで、平底・丸底・R底容器用です。、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。、外装はPTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
360°回転するため、任意の角度で取り付けることが可能です。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)16まで
アズワン品番4-3720-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中央部にリングが付いているので、ビーカー等のガラス部分に当たりにくくなっています。
円錐底のマイクロバイアル・スピッツ及び丸底試験管に使用可能です。
材質PTFE
両端が丸いオクタゴン(八角)型の中央に回転軸のリング付き実習向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、撹拌効率が高く回転軸が太いため安定した撹拌渦を作ります。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ