2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ 測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S 分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-357-21
1個
16,400 税込18,040
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • kcl