カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • サンドビック(16)
  • ミラプロ(15)
  • ULVAC(アルバック)(14)
  • 京セラ(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • フロパーサル(8)
  • エスコ(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • カワムラサイクル(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • 日立産機システム(3)
  • ライン精機(3)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-16」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプ アズワン

    真空ポンプ

    アズワン
    1,570税込1,727
    1個
    翌々日出荷
  • 油回転真空ポンプ アズワン

    油回転真空ポンプ

    アズワン
    2,090税込2,299
    1個
    翌々日出荷
  • ノズル NXRシリーズ アズワン

    ノズル NXRシリーズ

    アズワン
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
  • 油回転真空ポンプセット AVRI-30シリーズ アズワン

    油回転真空ポンプセット AVRI-30シリーズ

    アズワン
    87,120税込95,832
    1セット
    翌日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。機能・オプションも充実したスタンダードタイプ。幅広い用途に使用できる耐久性にすぐれた小型二段式真空ポンプです。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止電磁弁により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
    付属品チューブジョイントΦ15(取り付け済)、KF16フープ216(取り付け済)、KF16センターレスト316(取り付け済)、オイルセット内容真空ポンプ、オイルミストトラップ、真空ホース1m(Φ12×Φ30)質量(kg)真空ポンプ:9品番真空ポンプ:AVRI-30タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開):10(7.5×10^-2Torr)、(ガスバラスト弁閉):3.5(2.6×10^-2Torr)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)騒音値(dB)62以下ホース径(Φmm)真空ホース:12×30使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-7252-03ポンプサイズ真空ポンプサイズ:318×124×234mmオイル量(L)0.2
  • 油回転真空ポンプセット AVRI-30シリーズ アズワン

    油回転真空ポンプセット AVRI-30シリーズ

    アズワン
    88,803税込97,683
    1セット
    翌日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。機能・オプションも充実したスタンダードタイプ。幅広い用途に使用できる耐久性にすぐれた小型二段式真空ポンプです。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止電磁弁により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
    付属品チューブジョイントΦ15(取り付け済)、KF16フープ216(取り付け済)、KF16センターレスト316(取り付け済)、オイル質量(kg)真空ポンプ:9品番真空ポンプ:AVRI-30タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開):10(7.5×10^-2Torr)、(ガスバラスト弁閉):3.5(2.6×10^-2Torr)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)騒音値(dB)62以下使用周囲温度(℃)5~40ポンプサイズ真空ポンプサイズ:318×124×234mmオイル量(L)0.2
  • ショートフランジ CPシリーズ アズワン

    ショートフランジ CPシリーズ

    アズワン
    2,090税込2,299
    1個
    翌々日出荷
  • 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    翌々日出荷
    耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
    付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)仕様吸気口・排気口:KF16寸法(mm)310×115×166質量(kg)約10タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-6133-01オイル量(L)0.3
  • 油回転真空ポンプセット AVRI-60シリーズ アズワン

    油回転真空ポンプセット AVRI-60シリーズ

    アズワン
    112,860税込124,146
    1セット
    翌々日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。機能・オプションも充実したスタンダードタイプ。幅広い用途に使用できる耐久性にすぐれた小型二段式真空ポンプです。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止電磁弁により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
    付属品チューブジョイントΦ15(取り付け済)、KF16フープ216(取り付け済)、KF16センターレスト316(取り付け済)、オイルセット内容真空ポンプ、オイルミストトラップ、真空ホース1m(Φ12×Φ30)質量(kg)真空ポンプ:11品番真空ポンプ:AVRI-60タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開):10(7.5×10^-2Torr)、(ガスバラスト弁閉):3.5(2.6×10^-2Torr)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)騒音値(dB)62以下ホース径(Φmm)真空ホース:12×30使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-7253-03ポンプサイズ真空ポンプサイズ:337×138×244mmオイル量(L)0.3
  • 油回転真空ポンプセット AVRI-60シリーズ アズワン

    油回転真空ポンプセット AVRI-60シリーズ

    アズワン
    114,543税込125,997
    1セット
    翌々日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。機能・オプションも充実したスタンダードタイプ。幅広い用途に使用できる耐久性にすぐれた小型二段式真空ポンプです。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止電磁弁により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
    付属品チューブジョイントΦ15(取り付け済)、KF16フープ216(取り付け済)、KF16センターレスト316(取り付け済)、オイル質量(kg)真空ポンプ:11品番真空ポンプ:AVRI-60タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開):10(7.5×10^-2Torr)、(ガスバラスト弁閉):3.5(2.6×10^-2Torr)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)騒音値(dB)62以下使用周囲温度(℃)5~40ポンプサイズ真空ポンプサイズ:337×138×244mmオイル量(L)0.3
関連キーワード
真空機器カテゴリ