曜日別特売

油回転真空ポンプセット AVRI-30シリーズ

油回転真空ポンプセット AVRI-30シリーズ - アズワン

真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
機能・オプションも充実したスタンダードタイプ。
幅広い用途に使用できる耐久性にすぐれた小型二段式真空ポンプです。
ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。
逆流防止電磁弁により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。
オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。

付属品
チューブジョイントΦ15(取り付け済)、KF16フープ216(取り付け済)、KF16センターレスト316(取り付け済)、オイル
質量(kg)
真空ポンプ:9
品番
真空ポンプ:AVRI-30
タイプ
二段式
電源(V)
AC100 50/60Hz
排気速度(L/min)
30/36(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト弁開):10(7.5×10^-2Torr)、(ガスバラスト弁閉):3.5(2.6×10^-2Torr)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
騒音値(dB)
62以下
使用周囲温度(℃)
5~40
ポンプサイズ
真空ポンプサイズ:318×124×234mm
オイル量(L)
0.2
内容量
1セット
注意
※六角レンチ等の取り付け用工具は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ホース径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03809457AVRI-30-0924真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイントΦ12、真空ホース1m(Φ9×Φ24)真空ホース:9×244-7252-02
¥90,300
¥89,397
¥98,337(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03809491AVRI-30-1536真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイントΦ18、真空ホース1m(Φ15×Φ36)真空ホース:15×364-7252-04
¥92,600
¥91,674
¥100,841(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03809518AVRI-30-0618真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイントΦ8、真空ホース1m(Φ6×Φ18)真空ホース:6×184-7252-01
¥89,700
¥88,803
¥97,683(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする