油回転真空ポンプセット AVRI-30シリーズ
真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
機能・オプションも充実したスタンダードタイプ。
幅広い用途に使用できる耐久性にすぐれた小型二段式真空ポンプです。
ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。
逆流防止電磁弁により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。
オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
- 付属品
- チューブジョイントΦ15(取り付け済)、KF16フープ216(取り付け済)、KF16センターレスト316(取り付け済)、オイル
- セット内容
- 真空ポンプ、オイルミストトラップ、真空ホース1m(Φ12×Φ30)
- 質量(kg)
- 真空ポンプ:9
- 品番
- 真空ポンプ:AVRI-30
- タイプ
- 二段式
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 排気速度(L/min)
- 30/36(50/60Hz)
- 到達圧力(Pa)
- (ガスバラスト弁開):10(7.5×10^-2Torr)、(ガスバラスト弁閉):3.5(2.6×10^-2Torr)
- 電源コード(m)
- 1.5(3Pプラグ)
- 騒音値(dB)
- 62以下
- ホース径(Φmm)
- 真空ホース:12×30
- 使用周囲温度(℃)
- 5~40
- アズワン品番
- 4-7252-03
- ポンプサイズ
- 真空ポンプサイズ:318×124×234mm
- オイル量(L)
- 0.2
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
真空機器 の新着商品
カテゴリ
















