カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ニックス(KNICKS)(5)
  • THK(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • ナカ工業(1)
  • K&N(1)
  • CM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn-303」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送風定温乾燥器 DKNシリーズ アズワン送風定温乾燥器 DKNシリーズアズワン
213,000税込234,300
1台
当日出荷
高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
オリコン 50B【3】 55082000シリーズ アズワンオリコン 50B【3】 55082000シリーズアズワン
13,720税込15,092
1個
5日以内出荷
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):51.1●圧縮荷重:7.64kN(780kgf)
オリコンラック 50B【2】 短側扉あり 透明/ブルー アズワンオリコンラック 50B【2】 短側扉あり 透明/ブルーアズワン
17,210税込18,931
1個
5日以内出荷
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。 扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。 積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):50.8●圧縮荷重:7.72kN(788kgf)アズワン品番67-9214-46
SNコンテナー B#28D グリーン/グリーン アズワンSNコンテナー B#28D グリーン/グリーンアズワン
6,930税込7,623
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):375×303×185●内容量(L):23.6●圧縮荷重:20.4kN(2085kgf)アズワン品番67-7109-86
SNコンテナー B#20D グリーン/グリーン アズワンSNコンテナー B#20D グリーン/グリーンアズワン
5,623税込6,185
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×153●有効内寸(mm):375×303×135●内容量(L):18.3●圧縮荷重:21.9kN(2240kgf)アズワン品番67-7109-69