カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)

「冴」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナークランプ アルミ製 モノタロウコーナークランプ アルミ製モノタロウ(77件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75全長(mm)208材質(本体)アルミ合金材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金奥行D(mm)100高さH(mm)105質量(g)約194
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格モノタロウ(842件のレビュー)
969税込1,066
1本(1L)
当日出荷
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasakiフィルタアッシ(オイル) 16097-0008Kawasaki(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS二輪車用4サイクルエンジンオイルNEEDS(207件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1L)ほか
当日出荷
クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
用途4サイクル二輪車用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル NEEDS2サイクルエンジンオイルNEEDS(136件のレビュー)
999税込1,099
1本(1L)ほか
当日出荷
JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)ベースオイル部分合成油JASO規格FC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウマグネットオイルフィルター 二輪車用モノタロウ(123件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用
二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)二輪車用スーパーオイルフィルターDAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
フォークオイル G5 Kawasakiフォークオイル G5Kawasaki(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
当日出荷
用途正立フォーク用。
2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)2輪用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
コーナークランプ SK11コーナークランプSK11(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730
コーナークランプ SUZUKID(スズキッド)コーナークランプSUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
アルミコーナークランプ KENOHアルミコーナークランプKENOH(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
全長(mm)250質量(g)253.5最大幅(mm)(締め付け)72
コーナークランプ エスココーナークランプエスコ(2件のレビュー)
8,630税込9,493
1個
当日出荷
支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)アルミ鋳物ベース寸法(mm)207×150×52(H)質量(g)1500エスコ品番EA526CA-1能力【クランプ】70mm
クランピングスクエア スタックスツールスクランピングスクエアスタックスツールス(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
アングルクランプ TRUSCOアングルクランプTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)ダクタイル鋳鉄
コーナークランプ Strong ToolコーナークランプStrong Tool(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。
用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金トラスコ品番853-4805
コーナークランプ 栃木屋コーナークランプ栃木屋(10件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ アングル用 モノタロウクランプ アングル用モノタロウ(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90材質(本体)FCD450材質鋳鉄質量(kg)3.7締付力(kN)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
コーナークランプ シングルハンドルタイプ モノタロウコーナークランプ シングルハンドルタイプモノタロウ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。 アルミ合金製なので軽量です。 厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。全長(mm)288材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ表面処理パウダーコーティング(粉体塗装)最大口開き(mm)68アゴの深さ(mm)35
OA和紙 冴 長3 飛天紙 白 菅公工業OA和紙 冴 長3 飛天紙 白菅公工業
399税込439
1束
当日出荷
OA対応の和紙封筒です。
材質サイズ長3質量(g)90内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×7×260
OA和紙 冴 B5 飛天紙 白 菅公工業OA和紙 冴 B5 飛天紙 白菅公工業
399税込439
1束
当日出荷
インクジェット対応のB5サイズの飛天紙(大礼紙)です。
材質サイズB5質量(g)120内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×6×260適合プリンタインクジェット
冴切三段白刃 KDS冴切三段白刃KDS
189税込208
1パック(10枚)ほか
当日出荷
刃先を3段にする事で、スッと切れる滑らかな切れ味を実現
用途ダンボールの開梱、カーペット・ベニヤの切断など様々な用途で使える万能タイプの替刃全長(mm)130材質/仕上ケース:PP樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール
SF冴盛段 本体 シーピー化成SF冴盛段 本体シーピー化成
33,980税込37,378
1ケース(50枚×12袋)ほか
3日以内出荷
傾斜のついた刺身用容器です。
材質SF
SF冴盛段 嵌合蓋AP シーピー化成SF冴盛段 嵌合蓋APシーピー化成
29,980税込32,978
1ケース(50枚×24袋)ほか
3日以内出荷
蓋のみです。本体は別売り。
材質APET
総塗竿掛 冴 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]総塗竿掛 冴DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
「竿掛・玉ノ柄 冴」シリーズは竿のデザインや長さ、シチュエーションなどに応じて最適なセッティングが可能な竿掛・玉ノ柄シリーズ。
種別小仕舞2本物・Y全長(m)1.61自重(g)145元径(mm)12.0(元内径)継数(本)3仕舞(cm)85先径(mm)7.5(先内径)
翡翠 冴 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]翡翠 冴DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
HVFナノプラスカーボンを採用し、さらにブランク素材を高弾性化することで、最上位機種をも凌駕する調子と感度を実現した、冴え渡る新生「翡翠 冴」。アイテムは鋭さとしなやかさを兼ね備える「中硬硬(7:3調子)」に、オールラウンドに使えるメインアイテム「硬調(7:3調子)」、大型狙いや太糸、大オモリに対応する「硬調硬(7:3調子)」、そして細糸の適応力に優れテンポよく繊細な攻めを可能にする「抜硬調(6:4調子)」と、渓流師の様々なニーズに応える豊富なラインナップ。
付属品コンパクトハードトップカバー、竿袋仕舞(cm)55.9カーボン含有率(%)99
総塗竿掛 冴 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]総塗竿掛 冴DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
「竿掛・玉ノ柄 冴」シリーズは竿のデザインや長さ、シチュエーションなどに応じて最適なセッティングが可能な竿掛・玉ノ柄シリーズ。
種別1本物・Y全長(m)1.15自重(g)135元径(mm)12.1(元内径)(玉網挿入部)継数(本)1仕舞(cm)115
口巻竿掛 冴 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]口巻竿掛 冴DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
「竿掛・玉ノ柄 冴」シリーズは竿のデザインや長さ、シチュエーションなどに応じて最適なセッティングが可能な竿掛・玉ノ柄シリーズ。
元径(mm)12.0(元内径)先径(mm)7.5(先内径)
口巻玉ノ柄 冴 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]口巻玉ノ柄 冴DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
「竿掛・玉ノ柄 冴」シリーズは竿のデザインや長さ、シチュエーションなどに応じて最適なセッティングが可能な竿掛・玉ノ柄シリーズ。
種別2本物・Y全長(m)2.01自重(g)175元径(mm)12.1(元内径)(玉網挿入部)継数(本)2仕舞(cm)105
ドラゴングリップオート KDSドラゴングリップオートKDS
419税込461
1丁
当日出荷
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。オートロック機構です。滑らかな切れ味の冴切三段白刃付です。安全ロープ取付け穴付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番137-3627全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂黄色質量(g)76刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
ドラゴングリップ KDSドラゴングリップKDS
429税込472
1丁
当日出荷
握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにRoHS指令(10物質対応)対応
ハートランド AGS (スピニングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ハートランド AGS (スピニングモデル)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
86,980税込95,678
1本
5日以内出荷
至福の安らぎ。ハートランドなひと時。
継数(本)2