カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「kn303」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンチホルダー親子3段 KN-303P ニックス(KNICKS)

    ペンチホルダー親子3段 KN-303P

    ニックス(KNICKS)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    台部表皮二重皮縫 7・8インチペンチ・ニッパ収納可能
    全長×幅W(mm)235×80
  • 圧着ペンチ・ポンプライヤー・ペンチ・ニッパホルダー KN-303PH ニックス(KNICKS)

    圧着ペンチ・ポンプライヤー・ペンチ・ニッパホルダー KN-303PH

    ニックス(KNICKS)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    台部表皮二重皮縫 7・8インチペンチ・ニッパ収納可能 底付き(内面収納部)
    全長×幅W(mm)275×100
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
  • 送風定温乾燥器 DKNシリーズ アズワン

    送風定温乾燥器 DKNシリーズ

    アズワン
    ¥213,000税込¥234,300
    1台
    当日出荷
    高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
    機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
  • 8・9インチ・ニッパー・カッターホルダー 303PLL ニックス(KNICKS)

    8・9インチ・ニッパー・カッターホルダー 303PLL

    ニックス(KNICKS)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
    寸法(mm)230×80生地台部表皮二重皮縫
  • クロスローラーテーブル(VRU形) THK

    クロスローラーテーブル(VRU形)

    THK(1件のレビュー)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クロスローラーテーブル
  • 51.1L 折畳コンテナ エスコ

    51.1L 折畳コンテナ

    エスコ
    ¥4,080税込¥4,488
    1個
    翌日出荷
  • ファンドリーフック CM

    ファンドリーフック

    CM
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として材質特殊合金鋼
  • オリコン 50B【3】 55082000シリーズ サンコー(三甲)

    オリコン 50B【3】 55082000シリーズ

    サンコー(三甲)
    ¥13,720税込¥15,092
    1個
    5日以内出荷
    折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):51.1●圧縮荷重:7.64kN(780kgf)
  • オリコンラック 50B【2】 短側扉あり 透明/ブルー サンコー(三甲)

    オリコンラック 50B【2】 短側扉あり 透明/ブルー

    サンコー(三甲)
    ¥17,210税込¥18,931
    1個
    5日以内出荷
    側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。 扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。 積み重ねてラックとして使用できます。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):50.8●圧縮荷重:7.72kN(788kgf)アズワン品番67-9214-46
  • ウォールハッチWHA ナカ工業

    ウォールハッチWHA

    ナカ工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
  • SNコンテナー B#28D グリーン/グリーン サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#28D グリーン/グリーン

    サンコー(三甲)
    ¥6,930税込¥7,623
    1個
    5日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):375×303×185●内容量(L):23.6●圧縮荷重:20.4kN(2085kgf)アズワン品番67-7109-86
  • SNコンテナー B#20D グリーン/グリーン サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#20D グリーン/グリーン

    サンコー(三甲)
    ¥5,623税込¥6,185
    1個
    5日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×153●有効内寸(mm):375×303×135●内容量(L):18.3●圧縮荷重:21.9kN(2240kgf)アズワン品番67-7109-69
  • リニアガイドキャリッジ SHS-LVシリーズ 23mm THK

    リニアガイドキャリッジ SHS-LVシリーズ 23mm

    THK
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    SHS-LVリニアキャリッジ。THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
    仕様●メーカーシリーズ:SHS-LV●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:109mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:36.8kN●静定格荷重:64.7kN●コード番号:810-0303アズワン品番65-8039-24
  • プラグインユニット (VV5QC41-03~) SMC

    プラグインユニット (VV5QC41-03~)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21