用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型
材質ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)Φ6
コイル口径の外径(mm)Φ8
立位での方向転換を容易にし、ベッドから車いすへの移乗をより安全に行えます。
材質ABS樹脂
質量(kg)約1
外径×高さH(Φmm×mm)404×20
耐荷重(kg)115
アズワン品番7-4363-01
1個
¥4,930
税込¥5,423
当日出荷
体に触れる部分の素材にはポリエステルを採用しており、柔らかな肌触りです。
前方への滑りを防ぎ、ずれ落ちや転倒を防止します。
材質ポリエステル
ウエスト(cm)~約95
アズワン品番7-4435-01
1本
¥5,742
税込¥6,316
当日出荷
板厚(mm)(冷却管)0.5
付属品SUS304製サポート
材質TTH-340W(チタン2種パイプ)
コイル外径(Φmm)10
冷却水流量(L/min)4~10
タケノコホース内径Φ10mm用
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)400
コイル径(mm)150
コイル口径の内径(mm)6
コイル口径の外径(mm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質フッ化樹脂
総高さ(mm)400
コイル径(mm)150
コイル口径の内径(mm)6
コイル口径の外径(mm)8
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)230
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コイル径(mm)112
管径内管PT1/8、外径PT1/8
材質フッ化樹脂
総高さ(mm)230
コイル巻き幅(mm)230
コイル径(mm)112
管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm熱交換部管径:内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
仕様イオン交換フィルターアニオン100%
タイプアニオン100%
内容量(g)630(約800cc)
流量(L/h)5~10(水道水にて)
採取量約200L
サイズ(mm)Φ75×250
アズワン品番1-5736-03
使用水温(℃)5~40
純度(MΩ)15~17.5
適合ハウジングサイズ10インチ
1個
¥7,690
税込¥8,459
10日以内出荷
窒素ガス・乾燥空気導入チャンバーにより、低温試験時での結露がありません。上面は耐熱ガラスの透明扉の為、視認性が良く発光デバイス試験・顕微鏡観察・カメラ観察による評価に適しています。扉はフリーストップ構造により、任意の角度で保持可能です。デジタル温度コントローラー(付属)にて精密温度制御が可能です。
ペルチェ素子だけでプレート表面温度を室温から-40℃まで下げられ、極低温下での実験観察ができます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
種別(クールステージ) -40℃~室温
アズワン品番3-6618-02
1個
¥469,000
税込¥515,900
24日以内出荷
仕様●電流:8.5A●電圧 :15.7V●電力:85.0W●動作温度:-●重量:-●寸法:40×40mm●電流:8.5A
アズワン品番68-2036-59
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。
軟水を作る時に使用します。
カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
仕様イオン交換フィルターカチオン100%
タイプカチオン100%
内容量(g)630(約800cc)
流量(L/h)5~10(水道水にて)
採取量約200L
サイズ(mm)Φ75×250
アズワン品番1-5736-02
使用水温(℃)5~40
純度(MΩ)15~17.5
適合ハウジングサイズ10インチ
1個
¥5,390
税込¥5,929
10日以内出荷
プレート表面温度を-20~+40℃の範囲で温度設定できます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
種別(クールステージ) -20~40℃
アズワン品番3-6618-01
1個
¥419,000
税込¥460,900
24日以内出荷
種別交換用先端ゴム
材質天然ゴム
サイズ穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
アズワン品番0-6617-23
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥3,990
税込¥4,389
12日以内出荷
吸引時の接続用チューブです。
透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。
キンクしにくいチューブ設計。
10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。
滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタメス-メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き
付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ内径/7mm、外径/11mm
材質ワイヤーバスケット/スチール鋼線(ポリコーティング加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×150
アズワン品番0-8313-02
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌々日出荷
ゴミ箱内にビニール袋を固定できるアームフックが付いています。音の静かなキャスターを使用しています。品番:FK-350GRはキャスター2輪にストッパー付きです。
材質天板/化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴミ箱・脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)【バスケット】175×480×357、【ごみ箱(2個付)】400×232×368
質量(kg)15
容量(L)【ごみ箱】各26.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×910
仕様角20ペール
種別角20ペール
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)435×327×207
アズワン品番8-2304-01
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)152
サイズ(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr
耐熱温度(℃)80
ヘッド高さ(mm)15
バッグに入れながら本体を使用することができます。
仕様●サイズ:W400×D300×H270mm●質量:約500g●材質:撥水帆布
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
材質ワイヤーバスケット/スチール鋼線(ポリコーティング加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×75
アズワン品番0-8313-01
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
必要とする場所へすばやく移動できます。
処置器具などを入れられるバスケット付です。
仕様●材質:スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)●車輪:Φ130mm●サイズ:W360×D330×H880mm●重量:約4kg
アズワン品番68-4522-02
1台
¥26,900
税込¥29,590
8日以内出荷
幅・高さが調節可能です。
材質ステンレス(SUS304)・メラミン塗装仕上げ、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
幅(mm)調節:20間隔・4段階
質量(kg)10.2
内形寸法(mm)手摺:320~380×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545~605×700×730~910
キャスター径(Φmm)100(静音・自在・ストッパー無し)
アズワン品番8-1401-11
1台
非課税商品
¥52,470
税込¥52,470
12日以内出荷
1個
¥8,490
税込¥9,339
8日以内出荷
1個
¥8,490
税込¥9,339
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ