6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小8uL/minから最大150mL/minまで計測可能な微小流量計です。 測定方式は熱マーカーを用いた、TOF式で独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。 オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。 ディスプレイ一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
材質接液部:PTFE・石英ガラス 電源電圧(V)DC24±10% 使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体) 消費電流(mA)最大50 流量(mL/min)10~150 出力仕様流量(電流)/4~20mA、流量(周波数パルス)/NPNオープンコネクタ 環境温度範囲(℃)(流体)15~50 アズワン品番4-2579-21 使用圧力範囲(kPa)0~500 接続形状(チューブ)外径Φ4mm硬質チューブ 耐圧(kPa)700
1個
139,000 税込152,900
10日以内出荷

校正証明書付の機種となります。測定データを固定するデータホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能が付いています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
寸法(mm)65.5×35×173.5(ゲージ圧計) 測定範囲0~±20.00kPa 分解能0.01kPa 電源006P(9V)電池×1個
1個
436 税込480
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
1台
515 税込567
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
663 税込729
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
校正証明書一般校正
1台
545 税込600
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン品番1-6088-01 付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個 材質外装:アルミ複合板 型式真空ポンプ:ダイアフラム型 寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758 質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板 電源単相100V 50/60Hz 全高(mm)460 キャスター有り 排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24 材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能) キャスター径(Φmm)75(ストッパー付) 材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上) 材質(棚板)スチール焼付塗装仕上 コンセント仕様3Pプラグ×2個 材質(天板)ステンレス(SUS304) 電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m) 到達真空圧力5.3kPa 外寸法(mm)300×222×570 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133
1台
298,000 税込327,800
31日以内出荷