「lフック」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)5
長さ(cm)20
フェイスアウト陳列用フックのL10cmで、商品在庫数を減少できます。
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)5
仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
長さ(cm)10
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)5
長さ(cm)18.5
高さ(cm)26
アズワン品番61-7183-10
1本
¥2,120
税込¥2,332
5日以内出荷
中間の球で前出しが保て、陳列量の少ない時でもボリューム感を損ないません。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
長さ(cm)15
高さ(cm)15
アズワン品番61-7183-11
1本
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。フリースペースが1箇所あり、ごみ袋を取り付けるフックと水受けトレーが付属しています。
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー
キャスター2輪固定、2輪自在
卓上でちょっとした小物を陳列するのに最適なサイズです。スタッキングできるので片付け時も場所をとりません。
寸法(cm)フック部有効寸法:L10
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
耐荷重0.5
素材スチール製 アンティークゴールドメッキ
小さいスペースでメガネの多段陳列が可能です。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W16.6×D14×H27.3cm、フック/L5cm、フックピッチ/8cm●※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。
アズワン品番65-8768-69
1セット(2台)
¥5,090
税込¥5,599
5日以内出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
天井から吊るすだけで手軽に空間を埋められる北欧製の紙製ハニカムガーランドです。天井・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
仕様●素材:紙●サイズ:L360cm●両端紙フック付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
耐荷重0.5
素材スチール製 クロームメッキ
仕様※61-200-1~12のサイズチップに対応しています。
サイズL55cm×H7cm(フック部分除く) Φ6mm
耐荷重約5.5
アズワン品番61-7231-03
素材スチール製 クロームメッキ
1セット(5本)
¥2,700
税込¥2,970
6日以内出荷
関連キーワード