カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
    • 実験研究用配管材ジョイント・コネクター(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • カクダイ(19)
  • ケニス(5)
  • ミヤコ(20)
  • 旭製作所(25)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • イシグロ(3)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • コンサス(1,515)
  • SMC(633)
  • BIGM(丸山製作所)(135)
  • TAKIGEN(タキゲン)(111)
  • ガステック(64)
  • 三菱電機(44)
  • リケン(28)
  • エスコ(23)
  • 協和(22)
  • ナリカ(21)
  • ノーリツ(18)
材質
  • ガラス(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l管」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
575化学実験スターターキット アズワン575化学実験スターターキットアズワン
3,820税込4,202
1セット
6日以内出荷
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-42
大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ アズワン大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズアズワン
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
多本用のステンレス製フィルターハウジングです。 多量の液体をろ過できます。 薬品に強いです。
仕様●仕様・通水力:40インチ7本用●通水力(L/分):120●IN/OUTの形状/径:40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)●材質:SUS304●適応カートリッジサイズ:40インチ(約1000mm)●適応カートリッジの種類:プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)●外寸法:Φ230×1490mm●内寸法:Φ225×1490mm●最高使用圧力:0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)●重量:約30kg●※フィルターは別売です。アズワン品番67-5170-39
ガラスカラム用カラム管 100L アズワンガラスカラム用カラム管 100Lアズワン
13,700税込15,070
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム用カラム管 50L アズワンガラスカラム用カラム管 50Lアズワン
13,700税込15,070
1本
33日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
樹脂カラム用カラム管 1000L アズワン樹脂カラム用カラム管 1000Lアズワン
15,000税込16,500
1本
31日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
樹脂カラム用カラム管 500L アズワン樹脂カラム用カラム管 500Lアズワン
9,170税込10,087
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
樹脂カラム用カラム管 300L アズワン樹脂カラム用カラム管 300Lアズワン
7,810税込8,591
1本
10日以内出荷から33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
樹脂カラム用カラム管 200L アズワン樹脂カラム用カラム管 200Lアズワン
5,890税込6,479
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
樹脂カラム用カラム管 100L アズワン樹脂カラム用カラム管 100Lアズワン
5,890税込6,479
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
ガラスカラム用カラム管 1000L アズワンガラスカラム用カラム管 1000Lアズワン
38,500税込42,350
1本
33日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム用カラム管 500L アズワンガラスカラム用カラム管 500Lアズワン
25,400税込27,940
1本
33日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム用カラム管 300L アズワンガラスカラム用カラム管 300Lアズワン
20,800税込22,880
1本
33日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム用カラム管 200L アズワンガラスカラム用カラム管 200Lアズワン
16,900税込18,590
1本
33日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム用カラム管 150L アズワンガラスカラム用カラム管 150Lアズワン
15,000税込16,500
1本
33日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
L型試験管 アズワンL型試験管アズワン
1,970税込2,167
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
材質硬質1級ガラス
カルシウム管 L字型 アズワンカルシウム管 L字型アズワン
5,140税込5,654
1個
22日以内出荷
材質硬質1級ガラス
【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット アズワン【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セットアズワン
1,374税込1,511
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3容量(L)【オイルバス】約4.5温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)温度調節精度(℃)【オイルバス】±3最大消費電力(W)【オイルバス】1000仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズアズワン
2,390税込2,629
1袋(50枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
1,240税込1,364
1本
当日出荷
ブラシの軸が曲がりやすい仕様にしておりますので、容器に沿って洗浄を行えます。市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
適合器具L字型試験管用ブラシ寸法(mm)220×160×Φ20アズワン品番61-8558-72
液膨張式サーモスタットTTE3L用保護管 アズワン液膨張式サーモスタットTTE3L用保護管アズワン
3,100税込3,410
1個
13日以内出荷
容器の液を抜かずサーモの交換が行えます。
適合機種TTE3Lアズワン品番2-1390-04
コンパクトスクラバー アズワンコンパクトスクラバーアズワン
459,000税込504,900
1台
翌々日出荷
有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ150充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)サイズ(mm)350×400×1277アズワン品番3-3019-21
サイエンスオートクレーブ(16L) アズワンサイエンスオートクレーブ(16L)アズワン
358,000税込393,800
1台
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
サイエンスオートクレブ アズワンサイエンスオートクレブアズワン
367,000税込403,700
1個
当日出荷
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
サイエンスオートクレブ アズワンサイエンスオートクレブアズワン
278,000税込305,800
1個
当日出荷
仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
還流装置(L字管) アズワン還流装置(L字管)アズワン
2,376税込2,614
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1摺合せ19/38
L字管(ゴム止め付き) アズワンL字管(ゴム止め付き)アズワン
1,089税込1,198
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
自立コイル式熱交換器(ステンレス) アズワン自立コイル式熱交換器(ステンレス)アズワン
41,900税込46,090
1台
当日出荷から33日以内出荷
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)400コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
l管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • l管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら