65Kカラー160×128ピクセルのRaspberry Pi Pico用LCDディスプレイ。解像度が160×128ピクセルで65K RGBカラー表示の、Raspberry Pi Pico用1.8インチLCDディスプレイモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:2.6V~5.5V●解像度:160×128ピクセル●インターフェース:4線式SP●本体サイズ:52.0×34.5mm●ディスプレイサイズ:35.04×28.03mm●ピクセルサイズ:0.219×0.219mm●ディスプレイタイプ:TFT●ドライバ:ST7735S●重量:16g●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。
アズワン品番67-0398-09
1個
¥2,580
税込¥2,838
5日以内出荷
262Kカラー320×240ピクセルのRaspberry Pi Pico用タッチディスプレイ。解像度が320×240ピクセルで262K RGBカラー表示の、Raspberry Pi Pico用2.8インチタッチLCDディスプレイモジュールです。タッチコントローラXPT2046により、スムーズなタッチ入力を実現しています。バックライトはプログラムにより制御が可能で、省電力化が図れます。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。【ご注意】。※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。
仕様●動作電圧:5V●解像度:320×240ピクセル●インターフェース:SPI●本体サイズ:70.2×50.2mm●ディスプレイサイズ:57.6×43.2mm●ピクセルサイズ:0.18×0.18mm●ディスプレイタイプ:IPS●ドライバ:ST7789●タッチコントローラ:XPT2046●重量:51g●セット内容:2.8インチ LCDディスプレイ ×1、取り付け用パーツパック ×1
アズワン品番67-0398-12
1個
¥4,120
税込¥4,532
5日以内出荷
480×320ピクセルの3.5インチLCDディスプレイ。IPS方式の3.5インチ液晶ディスプレイを採用し、6万5千色のRGBカラー表示とタッチ制御が可能なディスプレイモジュールです。解像度は480×320ピクセルで、プログラムによりバックライトを制御できるので省電力化を図れます。ディスプレイの制御には、ILI Technology社製のLCDドライバILI9488とXptek Technology社製の抵抗膜方式タッチコントローラXPT2046を使用しています。本体サイズは86mm×57.2mmで、表示画面サイズは73.44×48.96mmです。インターフェースは4線式SPIで、画像の保存用にmicroSDカードスロットが付属しています。C/C++とMicroPythonによるサンプルコードとマニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:5V●解像度:480×320ピクセル●インターフェース:SPI●本体サイズ:86.00×57.20mm●ディスプレイサイズ:73.44×48.96mm●ピクセルサイズ:0.153×0.153mm●ディスプレイタイプ:IPS●ドライバ:ILI9488●タッチコントローラ:XPT2046●重量:65g●【セット内容】●3.5インチディスプレイ ×1●取り付け用パーツパック ×1●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは製品には含まれていません。別途、お買い求めください。
アズワン品番67-0396-27
1個
¥5,150
税込¥5,665
5日以内出荷
関連キーワード