「led リング 顕微鏡」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,900 税込39,490
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズーム機能付きです。
仕様双眼 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 照明LED 5W 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 対物レンズ0.7~4.5× ズーム1:6.43(比) 鏡筒形式45° アズワン品番4-4776-01
1個
129,000 税込141,900
当日出荷

ズーム機能付きです。 分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 照明LED 5W 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 対物レンズ0.7~4.5× ズーム1:6.43(比) 鏡筒形式45° アズワン品番4-4776-02
1個
149,000 税込163,900
当日出荷

見やすく使いやすい実体顕微鏡です。ズームハンドルを回すことで適した倍率と視野に調節できます。
総合倍率7~45× 対物レンズ0.7~4.5× 接眼レンズWF10×(視野数20) 傾斜角度(°)(鏡筒)45 眼幅調整範囲(mm)43~67 作動距離(mm)100 サイズ200×290×380mm 電源(V)(LEDタイプ)AC100~240 50/60Hz
1台
166,914 税込183,605
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz 寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120 質量(kg)約5 総合倍率40~1000× 照明LED照明 眼幅調整範囲(mm)54~76 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
475 税込523
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 照度(Lx)20000 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) LEDチップ144個(三重巻) アズワン品番3-6683-03 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
23,700 税込26,070
当日出荷

1個
29,900 税込32,890
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
34,900 税込38,390
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDチップ数の異なる3種類をご用意しました。LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
1個
168 税込185
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)