軽量なので保護メガネやヘルメット等に装着して作業ができます。マルチアングルクリップによりあらゆる角度に調整可能です。降雨簡易防水処理を施しています。
電球の種類LED
明るさ(Lm)25
電源タイプ電池式
使用電池LR44×4個
最大点灯時間1時間
種別33×14×12mm
アズワン品番3-6905-01
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別双眼 7.5~50×
アズワン品番3-6690-01
1個
¥113,000
税込¥124,300
当日出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別三眼 7.5~50×
アズワン品番3-6690-02
1個
¥125,000
税込¥137,500
10日以内出荷
大型のLED回転灯です
屋外工事現場等の夜間作業時に適しています。
三脚が387-231です
仕様●サイズ:W600×D600×H167mm●材質:本体/強化プラスチック、レンズ/アクリル樹脂
アズワン品番67-7380-32
1個
¥111,078
税込¥122,186
4日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。
労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。
さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。
作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。
常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。
粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。
約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
仕様高出力
寸法(mm)37×37×140
全長(mm)140
色黒
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)
LED色グリーン
アズワン品番4-6197-01
1本
¥21,900
税込¥24,090
欠品中
明るさ3.300ルーメン。
2つの形状で明るく照らす!開いた状態で前方、閉じた状態で全方位。
端まで明るく照らす折り畳み式の照明です。
ソケットに挿すだけで、すぐ使用出来る簡易照明、羽を広げて前方向、閉じた状態だと全方位で照らす事が出来ます。
本製品は、E26電球ソケットに取り付けて使用してください。
現場用ワークライト、室内、倉庫、ガレージ等の照明に。
PSEマーク取得済。
仕様●本体寸法(約):最小全長/80mm(閉じた状態)、 最大全長/250mm(開いた状態)●本体重量(約):143g●包装サイズ(約):140×80×80mm●個装形態:化粧箱●周波数:50/60Hz●対応口金:E26●材質:ABS樹脂+PP●定格入力電圧100~ 120V●定格消費電力:55W●光源:LED●光束:3300lm●LED寿命(約):5,000時間●光色:昼光色●消費電力:55W
アズワン品番68-4103-57
1個
¥2,230
税込¥2,453
7日以内出荷
ソケットに挿すだけですぐに使用できる簡易証明です。羽を広げて前方向、閉じた状態だと全方位で照らすことができます。E26の口金に対応で現場用ワークライト、室内、倉庫、ガレージの証明等幅広くご使用いただけます。PSEマーク取得済。
関連キーワード