パンプキンの内部のLEDライトがメラメラと怪しく輝きます。
テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。
仕様●素材:ポリエチレン●サイズ:幅47×奥行28×高さ42cm●LEDライト:常点 電池式(単3×3本 別売)●室内仕様●タイマー機能付き仕様(4時間点滅後に消灯、20時間後に再点灯)●※4時間で消灯しますので、続けて使用する際は再度スイッチを入れてください。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。
アズワン品番67-7116-61
1個
¥13,700
税込¥15,070
7日以内出荷
殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂
全長(mm)2135
外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約67
風量(m3/min)10
電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き
清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当
アズワン品番3-1353-01
1台
¥557,000
税込¥612,700
30日以内出荷
関連キーワード