高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト。省エネ、長寿命のLED電球を使用。付属のクランプやネジで取り付け可能。防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書
アズワン品番67-0478-04
1個
¥7,710
税込¥8,481
10日以内出荷
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×1灯用)と比較して、約44%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
仕様●明るさ(lm):3500●長さ(mm):855●全長(mm):855●高さ(mm):432●電圧(V):100~242V●消費電力(W):21.0●光源色:5000K●奥行(mm):385●標準消費電力料金:0.53円/h●幅(mm):902●消費効率(lm/W):166.6●定格寿命(時間):60000●LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率90%)●仕上色:灯具:白色(マンセルN9.5) その他:グレイ(マンセルN7)●使用温度範囲:ー20℃~+50℃●保護等級:IP65●固有エネルギー消費効率(200V):166.6lm/W●定格光束:3500lm●定格周波数(Hz):50/60共用●平均演色評価数:Ra83●明るさ相当:Hf32W 1灯用(高出力形)耐雷サージ標準タイプ●消費電力(200V):21.0W●組込内容:本体:EYICL021SA9-0<br>吊具:FEYSA33-16(22,28)●適合電線管:16●保護等級:IP65●-20℃~+50℃●平均演色評価数:Ra83●1/2照射角度(度):32●40W蛍光灯(本):1●屋内・屋外用●電源ユニット内蔵形●50℃対応●グリーン購入法適合品●材質/仕上:本体/アルミ、前面ガラス/強化ガラス、本体/アルミ、位置ボックス/アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:362-2352
アズワン品番67-5579-39
1台
¥97,025
税込¥106,728
7日以内出荷
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×1灯用)と比較して、約44%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
仕様●明るさ(lm):3500●長さ(mm):855●全長(mm):855●高さ(mm):260●電圧(V):100~242V●消費電力(W):21.0●光源色:5000K●奥行(mm):131●標準消費電力料金:0.53円/h●幅(mm):902●消費効率(lm/W):166.6●定格寿命(時間):60000●LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率90%)●仕上色:灯具:白色(マンセルN9.5) その他:グレイ(マンセルN7)●使用温度範囲:ー20℃~+50℃●保護等級:IP65●固有エネルギー消費効率(200V):166.6lm/W●定格光束:3500lm●定格周波数(Hz):50/60共用●平均演色評価数:Ra83●明るさ相当:Hf32W 1灯用(高出力形)耐雷サージ標準タイプ●消費電力(200V):21.0W●組込内容:本体:EYICL021SA9-0<br>吊具:FEYSA12-16(22,28)●適合電線管:16●保護等級:IP65●-20℃~+50℃●平均演色評価数:Ra83●1/2照射角度(度):32●40W蛍光灯(本):1●屋内・屋外用●電源ユニット内蔵形●50℃対応●グリーン購入法適合品●材質/仕上:本体/アルミ、前面ガラス/強化ガラス、本体/アルミ、位置ボックス/アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:362-2366
アズワン品番67-5579-27
1台
¥95,363
税込¥104,899
7日以内出荷
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×1灯用)と比較して、約44%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
仕様●明るさ(lm):3500●長さ(mm):855●全長(mm):855●高さ(mm):625●電圧(V):100~242V●消費電力(W):21.0●光源色:5000K●奥行(mm):131●標準消費電力料金:0.53円/h●幅(mm):902●定格寿命(時間):60000●消費効率(lm/W):166.6●LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率90%)●仕上色:灯具:白色(マンセルN9.5) その他:グレイ(マンセルN7)●使用温度範囲:ー20℃~+50℃●保護等級:IP65●固有エネルギー消費効率(200V):166.6lm/W●定格光束:3500lm●定格周波数(Hz):50/60共用●平均演色評価数:Ra83●明るさ相当:Hf32W 1灯用(高出力形)耐雷サージ標準タイプ●消費電力(200V):21.0W●組込内容:本体:EYICL021SA9-0<br>吊具:FEYSA22-16(22,28)●適合電線管:16●保護等級:IP65●-20℃~+50℃●平均演色評価数:Ra83●1/2照射角度(度):32●40W蛍光灯(本):1●屋内・屋外用●電源ユニット内蔵形●50℃対応●グリーン購入法適合品●材質/仕上:本体/アルミ、前面ガラス/強化ガラス、本体/アルミ、位置ボックス/アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:362-2360
アズワン品番67-5579-33
1台
¥95,363
税込¥104,899
7日以内出荷
スリム設計の小型LED照明灯です。
サインや標識の夜間ライトアップに。
仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●タイプ:フェンス取付●取付タイプ:メッシュフェンス●メッシュフェンス取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1596
アズワン品番67-5601-79
1台
¥76,525
税込¥84,178
12日以内出荷
スリム設計の小型LED照明灯です。
サインや標識の夜間ライトアップに。
仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●タイプ:Uバンド取付●取付タイプ:支柱Φ60.5mm●支柱Φ60.5mm取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1574
アズワン品番67-5601-80
1台
¥74,025
税込¥81,428
12日以内出荷
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。
ローコストを実現しました。
水素ガス・アセチレンガスに対応。
軽量・コンパクト
工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
スリム設計の小型LED照明灯です。
照射角度を前方に傾けたことで足元・手元を広範囲で照らし、フットライト・簡易照明灯に適しています。
路面や階段などでの夜間の足もとライトアップに。
仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●取付タイプ:メッシュフェンス●メッシュフェンス取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1567
アズワン品番67-5601-77
1台
¥76,525
税込¥84,178
12日以内出荷
スリム設計の小型LED照明灯です。
照射角度を前方に傾けたことで足元・手元を広範囲で照らし、フットライト・簡易照明灯に適しています。
路面や階段などでの夜間の足もとライトアップに。
仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●取付タイプ:支柱Φ60.5mm●支柱Φ60.5mm取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1593
アズワン品番67-5601-78
1台
¥74,025
税込¥81,428
12日以内出荷
関連キーワード