118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 照度(Lx)20000 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) LEDチップ144個(三重巻) アズワン品番3-6683-03 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
23,700 税込26,070
当日出荷

拡散板の取り外しが可能です。
寸法(mm)85×127×35 電源(V)AC100(50/60Hz) 照度(Lx)拡散板無し:40000、拡散板付:10000 光量チェック調光ダイヤル式(手動) アズワン品番1-2246-01 取付径(Φmm)40~60
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
照度(Lux)45000(50mm)/15000(100mm)(調光最大時の1灯) 電源(V)AC100(ACアダプター付属) 最大消費電力(W)4 寸法(mm)70×100×480
1個
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き
寸法(mm)580/400+400(セード/アーム) 質量(kg)約1.9 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 光源LED×84個 アズワン品番4-448-01 クランプ取付幅(mm)10~60
1個
15,700 税込17,270
翌々日出荷

高輝度LEDを使用した蛍光励起用光源です。UVランプに比べ、人体へのダメージが少ないです。
波長(nm)450~500(励起光) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.3 本体寸法(mm)261×82.3×65
1個
297 税込327
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75× 材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス 質量(kg)約2.6 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 コード長さ(m)1.8 レンズ径(Φmm)150 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×72個 アズワン品番4-526-11 クランプ取付幅(mm)10~60
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率1.75×・4× レンズ径(Φmm)100 光源LED×36個 電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属) 消費電力(W)5.5 電源コード(m)1.8 質量(kg)約2 材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス アズワン品番4-447-01
1個
9,130 税込10,043
翌々日出荷

グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。 ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。 視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。 ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。 HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12 サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm 質量(g)(カメラ)約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率7.5~50X 照明落射・透過3W LED 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式35° 光学系グリノー式 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-761-12 調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
227,900 税込250,690
当日出荷

グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率7.5~50× 画素数500万画素(カメラ) 寸法(mm)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48 接眼レンズ10倍(WF10×) 質量(kg)顕微鏡/約12、カメラ/0.25 電源(V)AC100V~240(50/60Hz) 照明落射・透過3W LED
1個
911 税込1,002
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。
寸法(mm)(コントロール部) 60×33×108(突起部除く) 内径×外径(Φmm)(照明部)60.5×93.5 出力電圧DC12.8V(MAX) 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 出力電流(mA)280 照度(Lx)(最大) 25000 アズワン品番1-9940-01 光量調節(%)0~100
1個
34,900 税込38,390
翌々日出荷

LEDチップ数の異なる3種類をご用意しました。LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
1個
2,079 税込2,287
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充電でき、電源のない場所でも使用可能。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120 総合倍率40~1000× 照明装置電圧(V)AC100~240 (50/60Hz) 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
1個ほか
564 税込620
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75× レンズ径(Φmm)178 クランプ取付幅(mm)10~60 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×168個 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 電源コード(m)1.8 質量(kg)約3.2 材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス アズワン品番4-446-01
1個
26,700 税込29,370
翌々日出荷

汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼 電源(V)(照明) AC100~240 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED(光量調整可能) 接眼レンズ10倍(視野数20) ズーム1:6.4 鏡筒形式傾斜角45° 光学系グリノー式 アズワン品番4-2734-01 ステージ寸法(mm)264×210
1個
87,600 税込96,360
当日出荷

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部 寸法(mm)70×175×102 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 冷却方式自然放熱+静音ファン 最大消費電力(W)15 制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C 色温度(K)5600(参考値) 寿命240000lx※1 アズワン品番3-6702-31 LED寿命(時間)約30000(参考値) 調光範囲0~100%
1台
59,900 税込65,890
12日以内出荷

汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。Cマウントアダプター付きです。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様三眼 電源(V)(照明) AC100~240 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED(光量調整可能) 接眼レンズ10倍(視野数20) ズーム1:6.4 鏡筒形式傾斜角45° 光学系グリノー式 アズワン品番4-2734-02 ステージ寸法(mm)264×210
1個
98,400 税込108,240
当日出荷

1セット
3,168 税込3,485
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
1個
7,821 税込8,603
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

きちんと手が洗えているかを評価し、トレーニングする教材です。LED球採用でスポットの視認性が高く、高寿命・省電力です。内蔵バッテリーで電池交換の手間がなく、充電後すぐに使用できます。本体に手を入れると自動で点灯するセンサー感知設定と、消し忘れ防止のオートOFF機能付きです。手の洗い残しをチェックし、洗い方を改善していくことで感染予防に貢献します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×250 電源(V)AC100(50/60Hz) 主成分ローション/純水・鉱油・ソルビトール・デイグロー(蛍光着色剤)他 アズワン品番0-5416-21
1セット
67,900 税込74,690
4日以内出荷

高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト。省エネ、長寿命のLED電球を使用。付属のクランプやネジで取り付け可能。防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書 アズワン品番67-0478-04
1個
7,710 税込8,481
10日以内出荷

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属) 総合倍率40×~1000× 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) ステージプレート124×110mm(前後移動25mm、左右移動65mm) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil) 鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45° コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25 サービス分類レンタル
1台
356 税込392
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防止加工を施しています。
仕様●出力電圧:DC24V●入力電圧:AC100V●長さ:3.5m アズワン品番67-6595-43
1個
1,790 税込1,969
6日以内出荷

ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼 質量(kg)3.6 電源AC100V 50/60Hz 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明5W LED 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 鏡筒形式45° サイズ(mm)200×260×380 サービス分類レンタル
1個
455 税込501
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー 電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ 単3充電池×4本(内蔵) 総合倍率10×・20× 照明落射・透過/白色LED 接眼レンズWF10× 対物レンズ1×・2×(ターレット式) 鏡筒形式双眼・傾斜角45° サービス分類レンタル
1台
297 税込327
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属) 総合倍率40×~400× 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) ステージプレート115×120mm 焦点調整ラックピニオン式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート4×・10×・S40× 鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45° コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65 サービス分類レンタル
1台
297 税込327
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。 植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。 従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)2.88 電源コード(m)1.5
1個
17,900 税込19,690
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5 本体寸法(mm)250×300×550 総合倍率6.7~45× 電源コード(m)1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm)105 照明LED 眼幅調整範囲(mm)54~75 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz 寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120 質量(kg)約5 総合倍率40~1000× 照明LED照明 眼幅調整範囲(mm)54~76 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
475 税込523
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。 LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm)本体/214×38×34、電源部/160×44×65 質量(kg)0.4 消費電力(W)8 電源AC100V(50/60Hz) 光源高輝度白色LED7個 照度(Lx)15000(150mmにて) アズワン品番2-7768-21
1個
48,200 税込53,020
12日以内出荷

水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。 LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
アズワン品番1-4308-01 仕様漏液センサシステム 付属品漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V) 寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く) 出力ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A) 電源AC100V 50/60Hz 0.3A 電源コード(m)1.8 表示灯センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯 接続口3ヶ所(センサー)
1個
98,900 税込108,790
翌々日出荷

端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。発光に合わせ、ブザーでの警告も行います。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー付き) アズワン品番3-6849-02
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)600×500×520 質量(kg)14.3 材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間) LED5W×1本 アズワン品番3-4041-21 内径(mm)カフ部:130
1台
107,000 税込117,700
当日出荷

長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150 質量(kg)1.4 電源AC100~240V 50/60Hz 光源青色LEDライト 波長(nm)470 サイズ(mm)210×210×30 アズワン品番4-809-01
1個
120,800 税込132,880
当日出荷

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)600×500×640(ダクト含む) 質量(kg)14.3 材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) ダクト径(Φmm)75 殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間) LED5W×1本 アズワン品番3-4041-22 内径(mm)カフ部:130
1台
160,000 税込176,000
当日出荷

LED照明採用で省電力化を図っています。
仕様給排水:無し 付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m) 質量(kg)33.6 材質(本体)PVC 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100/120 最大静圧(kPa)0.39/0.55 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) 最大風量(m3/min)5.4/6.3 外寸法(mm)700×550×920/1160 アズワン品番3-4056-40 有効内寸法(mm)688×494 ファンM型ファン(耐酸タイプ)付き 圧力損失(Pa)23
1台
325,000 税込357,500
当日出荷

循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む) 質量(kg)約21 電源AC100V 50/60Hz 1A 風量(m3/min)13(循環) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-4035-31
1台
189,000 税込207,900
当日出荷

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)145×68×115 電源コード(m)1.6 適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)