パンプキンの内部のLEDライトがメラメラと怪しく輝きます。
テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。
仕様●素材:ポリエチレン●サイズ:幅47×奥行28×高さ42cm●LEDライト:常点 電池式(単3×3本 別売)●室内仕様●タイマー機能付き仕様(4時間点滅後に消灯、20時間後に再点灯)●※4時間で消灯しますので、続けて使用する際は再度スイッチを入れてください。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。
アズワン品番67-7116-61
1個
¥13,700
税込¥15,070
7日以内出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
総合倍率40×~400×
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
ステージプレート115×120mm
焦点調整ラックピニオン式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート4×・10×・S40×
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65
サービス分類レンタル
一つ一つの引き出しが開くアドベントカレンダーです。
各引き出しにお菓子や小物を入れることができます。
木でできているのでぬくもりのある商品です。
仕様●素材:木製●サイズ:幅30×奥行30×高さ37cm、引き出し内寸/幅2.7×奥行3.7×高さ2.3cm●LEDライト:常点 電池式(単3×2本 別売)●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。
アズワン品番67-8935-72
1個
¥20,300
税込¥22,330
欠品中
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
仕様単眼、コンデンサー: 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65
総合倍率40~1000×
使用電源(照明)単3充電池×4本(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
焦点調整ラックピニオン式
接眼レンズWF10×(視野数18)
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
アズワン品番1-3445-04
ステージ寸法(mm)115×120
1台
¥66,900
税込¥73,590
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
総合倍率40×~1000×
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
ステージプレート124×110mm(前後移動25mm、左右移動65mm)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25
サービス分類レンタル
関連キーワード