「led直管」の検索結果

特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40形イエロー蛍光灯代替 450nm以下の波長をカットした白色光 露光室での視認性向上 40Wイエロー蛍光灯と同等の照度(1,100Lm) 低消費電力(16W) 環境に優しく長寿命 既存の蛍光灯器具に取付可能(※要 バイパス工事) 展示物の紫外線劣化・変色防止、店舗等の照明として利用可能 専用電源 ADP-18WFPA付 ※UVを完全に遮断すること、およびお客様の使用環境において光線被り(感光)が一切発生しないことを保証する製品ではありません。 ※お客様の使用環境において光線被り(感光)が発生する可能性については、貸出しデモ機を使用した評価・テストの実施によるお客様ご自身での事前確認を推奨致します。
仕様●ランプ仕様●▼光色:5,000K●▼全光束:1,100Lm●▼消費電力:16W●▼管長:1,198mm●▼外径:28.7mm●▼質量:290g●▼定格寿命:43,000h●専用電源仕様●▼定格電圧:AC100~240V●▼周波数:50/60Hz●▼消費電力:18W●▼重量:150g アズワン品番68-0580-88
1本
23,900 税込26,290
16日以内出荷

安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。 ローコストを実現しました。 水素ガス・アセチレンガスに対応。 軽量・コンパクト 工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
1台
95,363 税込104,899
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。 ローコストを実現しました。 水素ガス・アセチレンガスに対応。 軽量・コンパクト 工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
1台
97,025 税込106,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×1灯用)と比較して、約44%省エネです。 ローコストを実現しました。 水素ガス・アセチレンガスに対応。 軽量・コンパクト 工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
仕様●明るさ(lm):3500●長さ(mm):855●全長(mm):855●高さ(mm):432●電圧(V):100~242V●消費電力(W):21.0●光源色:5000K●奥行(mm):385●標準消費電力料金:0.53円/h●幅(mm):902●消費効率(lm/W):166.6●定格寿命(時間):60000●LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率90%)●仕上色:灯具:白色(マンセルN9.5) その他:グレイ(マンセルN7)●使用温度範囲:ー20℃~+50℃●保護等級:IP65●固有エネルギー消費効率(200V):166.6lm/W●定格光束:3500lm●定格周波数(Hz):50/60共用●平均演色評価数:Ra83●明るさ相当:Hf32W 1灯用(高出力形)耐雷サージ標準タイプ●消費電力(200V):21.0W●組込内容:本体:EYICL021SA9-0<br>吊具:FEYSA33-16(22,28)●適合電線管:16●保護等級:IP65●-20℃~+50℃●平均演色評価数:Ra83●1/2照射角度(度):32●40W蛍光灯(本):1●屋内・屋外用●電源ユニット内蔵形●50℃対応●グリーン購入法適合品●材質/仕上:本体/アルミ、前面ガラス/強化ガラス、本体/アルミ、位置ボックス/アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:362-2352 アズワン品番67-5579-39
1台
97,025 税込106,728
7日以内出荷

安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。 ローコストを実現しました。 水素ガス・アセチレンガスに対応。 軽量・コンパクト 工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
1台
95,363 税込104,899
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×1灯用)と比較して、約44%省エネです。 ローコストを実現しました。 水素ガス・アセチレンガスに対応。 軽量・コンパクト 工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
仕様●明るさ(lm):3500●長さ(mm):855●全長(mm):855●高さ(mm):625●電圧(V):100~242V●消費電力(W):21.0●光源色:5000K●奥行(mm):131●標準消費電力料金:0.53円/h●幅(mm):902●定格寿命(時間):60000●消費効率(lm/W):166.6●LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率90%)●仕上色:灯具:白色(マンセルN9.5) その他:グレイ(マンセルN7)●使用温度範囲:ー20℃~+50℃●保護等級:IP65●固有エネルギー消費効率(200V):166.6lm/W●定格光束:3500lm●定格周波数(Hz):50/60共用●平均演色評価数:Ra83●明るさ相当:Hf32W 1灯用(高出力形)耐雷サージ標準タイプ●消費電力(200V):21.0W●組込内容:本体:EYICL021SA9-0<br>吊具:FEYSA22-16(22,28)●適合電線管:16●保護等級:IP65●-20℃~+50℃●平均演色評価数:Ra83●1/2照射角度(度):32●40W蛍光灯(本):1●屋内・屋外用●電源ユニット内蔵形●50℃対応●グリーン購入法適合品●材質/仕上:本体/アルミ、前面ガラス/強化ガラス、本体/アルミ、位置ボックス/アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:362-2360 アズワン品番67-5579-33
1台
95,363 税込104,899
7日以内出荷

安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。 ローコストを実現しました。 水素ガス・アセチレンガスに対応。 軽量・コンパクト 工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
1台
99,450 税込109,395
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。 ローコストを実現しました。 水素ガス・アセチレンガスに対応。 軽量・コンパクト 工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
1台
101,113 税込111,224
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×2灯用)と比較して、約52%省エネです。 ローコストを実現しました。 水素ガス・アセチレンガスに対応。 軽量・コンパクト 工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
1台
99,450 税込109,395
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全増防爆形蛍光灯(Hf32W高出力形×1灯用)と比較して、約44%省エネです。 ローコストを実現しました。 水素ガス・アセチレンガスに対応。 軽量・コンパクト 工場の防爆照明(第二類危険個所)に。
仕様●明るさ(lm):3500●長さ(mm):855●全長(mm):855●高さ(mm):260●電圧(V):100~242V●消費電力(W):21.0●光源色:5000K●奥行(mm):131●標準消費電力料金:0.53円/h●幅(mm):902●消費効率(lm/W):166.6●定格寿命(時間):60000●LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率90%)●仕上色:灯具:白色(マンセルN9.5) その他:グレイ(マンセルN7)●使用温度範囲:ー20℃~+50℃●保護等級:IP65●固有エネルギー消費効率(200V):166.6lm/W●定格光束:3500lm●定格周波数(Hz):50/60共用●平均演色評価数:Ra83●明るさ相当:Hf32W 1灯用(高出力形)耐雷サージ標準タイプ●消費電力(200V):21.0W●組込内容:本体:EYICL021SA9-0<br>吊具:FEYSA12-16(22,28)●適合電線管:16●保護等級:IP65●-20℃~+50℃●平均演色評価数:Ra83●1/2照射角度(度):32●40W蛍光灯(本):1●屋内・屋外用●電源ユニット内蔵形●50℃対応●グリーン購入法適合品●材質/仕上:本体/アルミ、前面ガラス/強化ガラス、本体/アルミ、位置ボックス/アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:362-2366 アズワン品番67-5579-27
1台
95,363 税込104,899
7日以内出荷

昼白色・白色の2種類で、用途にあわせて選べる!Hf32W~FLR40W×1灯用相当のパワー。 左右に45°ずつ首振りも可能で、サインに当てたり、補助照明など幅広くご使用いただけます。 ホワイトチューブLEDの粒々感を抑えたムラのない光り方をする直管形LEDモジュールです。 広い拡散光で明るくやさしい空間を演出します。
材質アルミ製、反射板:鋼板 質量(kg)3 仕上白ツヤ消し 首振角度(°)90(左右各45) 保証期間5年(1日20時間以上の長時間使用の場合は2.5年) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)126.3×8.9×15.3 LED寿命(時間)40000 照射角約53°
1セット
49,700 税込54,670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)