カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(571)
  • クリーンルーム用品(38)
  • 測定用品(20)
  • 手袋(14)
  • 医療(13)
  • テープ(7)
  • 制御機器(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(144)
  • SMC(14,734)
  • ホンダ(1,485)
  • RS PRO(1,228)
  • エスコ(1,121)
  • 大阪魂(869)
  • Panasonic(パナソニック)(775)
  • YAGEO(684)
  • BIGM(丸山製作所)(628)
  • omron(オムロン)(502)
  • VISHAY(495)
  • IDEC(和泉電気)(473)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(316)
  • ダイヤトレンド(311)
  • CKD(303)
  • KEMET(288)
  • KITO(キトー)(250)
  • TRUSCO(214)
  • 大栄電線工業(208)
サービス分類
  • レンタル(89)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-100」の検索結果

682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚 アズワンクアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚アズワン(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1箱(100枚)
当日出荷
より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
アズワン品番1-8449-32エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理
クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー M 100枚入 アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー M 100枚入アズワン
3,940税込4,334
1箱(100枚)
当日出荷
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-32
【レンタル】充電式生物顕微鏡 M-100FL-LED Cordless アズワン【レンタル】充電式生物顕微鏡 M-100FL-LED Cordlessアズワン
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
総合倍率40×~400×照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整ラックピニオン式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65サービス分類レンタル
バイアル用微量遠心ろ過フィルター ピュアクリーン 孔径0.45μm 100個入 アズワンバイアル用微量遠心ろ過フィルター ピュアクリーン 孔径0.45μm 100個入アズワン
28,999税込31,899
1箱(100個)
8日以内出荷
専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。 サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。 溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。
仕様●使用用途:溶媒系試料用●フィルター材質:親水化PTFE●試料量範囲:20~400μL●膜孔径:0.45μm●限界残液量:5μL●最大遠心力:500~1000×G●サイズ:Φ10.8×40.5mmアズワン品番67-8970-76
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン(1件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
ハンドシャーレ アズワンハンドシャーレアズワン
16,500税込18,150
1箱(10枚×10袋)
当日出荷から翌々日出荷
手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)175×460×20
円盤分銅 CWMシリーズ アズワン円盤分銅 CWMシリーズアズワン(1件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
太陽電池用角型キャリヤー アズワン太陽電池用角型キャリヤーアズワン
58,707税込64,578
1個
当日出荷
アズワン品番7-177-18寸法(mm)125.5×142.24×120
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手アズワン
189税込208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレートアズワン
1,070税込1,177特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
尿器 ベッドパンウォッシャー対応 アズワン尿器 ベッドパンウォッシャー対応アズワン
1,050税込1,155
1個
当日出荷
耐熱性に優れており、ベッドパンウォッシャーでの洗浄が可能です。ハンドル部は密封構造のため、汚れが溜まることがありません。
仕様男性用材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1000目盛(mL)100(200毎に数字表記あり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×108×137耐熱温度(℃)120アズワン品番8-4948-21
円筒分銅 SWMシリーズ アズワン円筒分銅 SWMシリーズアズワン
4,390税込4,829
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
石英るつぼ アズワン石英るつぼアズワン
33,900税込37,290
1個
当日出荷
材質石英ガラス
PPメスシリンダー PPMシリーズ アズワンPPメスシリンダー PPMシリーズアズワン(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
用途オートクレーブ可(121℃・20分)材質PP
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボ アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 オスエルボアズワン
229税込252特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
活性炭 アズワン活性炭アズワン(1件のレビュー)
6,790税込7,469
1個(1kg)
当日出荷
無酸素銅板 アズワン無酸素銅板アズワン
5,630税込6,193特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
アズピュア耐切創リストバンドグレー アズワンアズピュア耐切創リストバンドグレーアズワン
409税込450
1袋ほか
当日出荷
作業者の手首部分を保護します。 耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
グレー素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)特性耐候性、伸縮性、耐切創
マルチボルテックスミキサー アズワンマルチボルテックスミキサーアズワン
289,000税込317,900
1個
翌々日出荷
多量処理が可能です。
仕様●本体●振とう径(mm):3.6寸法(mm)426×250×480質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])500~2500アズワン品番4-6485-01タイマー1分~99時間59分
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティーアズワン
159税込175特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスエルボ アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 オスエルボアズワン
1,130税込1,243特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
小型ビーズバス アルミ槽 アズワン小型ビーズバス アルミ槽アズワン
117,000税込128,700
1個
翌々日出荷
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ アズワン滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズアズワン
15,500税込17,050
1箱(100袋×1本)
翌々日出荷
ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
タイプハイポ有材質本体/HDPE、キャップ/PP目盛(mL)50ごと滅菌γ線滅菌済
分銅セット WS1Mシリーズ アズワン分銅セット WS1Mシリーズアズワン
26,200税込28,820
1セット
翌々日出荷
校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン
2,080税込2,288
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ アズワンネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズアズワン
1,950税込2,145
1個
当日出荷
用途オートクレーブ可仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PPねじ口規格(GL)GL-45
広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン広口メディウム瓶 2080Mシリーズアズワン
4,030税込4,433
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
LEDストレートライト 100球 10m アズワンLEDストレートライト 100球 10mアズワン
1,790税込1,969
1式
6日以内出荷
電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
デジタル温度調節器 アズワンデジタル温度調節器アズワン
14,700税込16,170
1個
当日出荷
端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。発光に合わせ、ブザーでの警告も行います。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー付き)端末仕様Y端子アズワン品番3-6849-02
デジタルカメラ内蔵顕微鏡 アズワンデジタルカメラ内蔵顕微鏡アズワン
82,900税込91,190
1個
翌々日出荷
デジタル画像をPCに表示できます。
種別40~400× M-100FLD Cordedアズワン品番3-6300-01
ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ アズワンジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズアズワン
124,000税込136,400
1個
8日以内出荷
靭性が強く、耐摩耗性に優れています。 金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
材質部分安定化ジルコニア比重6
PTFEメッシュフィルター 100μm目 アズワンPTFEメッシュフィルター 100μm目アズワン
39,080税込42,988
1袋(10枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
38,900税込42,790
1個
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式照明透過/白色LEDライト(光量調節可)電源単3充電池×4本(内蔵)
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻 アズワンルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻アズワン
5,570税込6,127
1巻
5日以内出荷
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
LEDストレートライト 50球 5m 球状 黒ケーブル アズワンLEDストレートライト 50球 5m 球状 黒ケーブルアズワン
1,240税込1,364
1式
6日以内出荷
電源コード付き、球状タイプ
LEDストレートライト 200球 20m 黒ケーブル アズワンLEDストレートライト 200球 20m 黒ケーブルアズワン
3,190税込3,509
1式
6日以内出荷
電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μmアズワン
5,740税込6,314
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
ルミラーフィルム(S10スリット品)100μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)100μmアズワン
5,960税込6,556
1巻
10日以内出荷
LEDストレートライト イチゴ 赤 50球 5m 黒ケーブル アズワンLEDストレートライト イチゴ 赤 50球 5m 黒ケーブルアズワン
1,240税込1,364
1式
6日以内出荷
電源コード付き デコレーションタイプ
仕様●発光色:赤●形状:イチゴ●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SB-R)-PWアズワン品番67-6595-38
LEDストレートライト 雪 青 50球 5m 黒ケーブル アズワンLEDストレートライト 雪 青 50球 5m 黒ケーブルアズワン
1,240税込1,364
1式
6日以内出荷
電源コード付き デコレーションタイプ
仕様●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PWアズワン品番67-6595-39
...