カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(183)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 測定用品(4)
  • テープ(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(23)
  • SMC(1,592)
  • ホンダ(1,028)
  • BIGM(丸山製作所)(663)
  • VISHAY(312)
  • IDEC(和泉電気)(263)
  • omron(オムロン)(257)
  • RS PRO(204)
  • Hirschmann Test & Measurement(139)
  • リンテックサインシステム(125)
  • MURATA(村田製作所)(123)
  • tantore(120)
  • エスコ(114)
  • 三ツ星ベルト(83)
  • NSK(日本精工)(80)
  • ケルヒャー(77)
  • 関西通信電線(76)
  • Aratas(旧:omron)(76)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-1000」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 尿器 ベッドパンウォッシャー対応 アズワン

    尿器 ベッドパンウォッシャー対応

    アズワン
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れており、ベッドパンウォッシャーでの洗浄が可能です。ハンドル部は密封構造のため、汚れが溜まることがありません。
    仕様男性用材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1000目盛(mL)100(200毎に数字表記あり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×108×137耐熱温度(℃)120アズワン品番8-4948-21
  • 円盤分銅 CWMシリーズ アズワン

    円盤分銅 CWMシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
    材質非磁性ステンレス鋼等級M1
  • 円筒分銅 SWMシリーズ アズワン

    円筒分銅 SWMシリーズ

    アズワン
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質非磁性ステンレス鋼等級M1
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    6,790税込7,469
    1個(1kg)
    当日出荷
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン
    3,420税込3,762
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
  • シルテックス(R)クロス 高耐熱用シリカクロスシート TOMBO No.8250-1000Mシリーズ アズワン

    シルテックス(R)クロス 高耐熱用シリカクロスシート TOMBO No.8250-1000Mシリーズ

    アズワン
    16,900税込18,590
    1巻
    翌々日出荷
    ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。 純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。 高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。
    仕様●幅×厚み(mm):810×0.65●材質:シリカ繊維●最高使用温度:1000℃●ニチアス シルテックス(R)クロス(8250-1000M)を定尺(25m)から1mの長さにカットした商品です。(1mカット以外の任意の長さは対応不可です)●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。アズワン品番3-2458-11
  • フッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×1m アズワン

    フッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×1m

    アズワン
    14,700税込16,170
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    幅(mm)1000長さ(m)1耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)327耐候性
  • 広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン

    広口メディウム瓶 2080Mシリーズ

    アズワン
    4,030税込4,433
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
  • クリーンファースト1000 アズワン

    クリーンファースト1000

    アズワン(3件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
    全長(cm)24厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19仕様50枚ごとに無塵パック材質ラテックス(パウダーフリー)機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
  • 溶融石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン

    溶融石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用

    アズワン
    65,800税込72,380
    1箱(40枚)ほか
    22日以内出荷
    高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 合成石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン

    合成石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用

    アズワン
    67,700税込74,470
    1箱(20枚)ほか
    22日以内出荷
    高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • クリーンファースト1000(ガンマ線滅菌済) アズワン

    クリーンファースト1000(ガンマ線滅菌済)

    アズワン
    6,990税込7,689
    1箱(50枚×2袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。 高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。 クリーンルーム内でご使用いただけます。
    仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済材質ラテックス(パウダーフリー)入数(枚)100機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
  • アルミ蒸着PETフィルム アズワン

    アルミ蒸着PETフィルム

    アズワン
    27,300税込30,030
    1巻
    当日出荷
  • ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズ アズワン

    ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズ

    アズワン
    38,900税込42,790
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    両面易接着タイプです。
  • ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4160シリーズ アズワン

    ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4160シリーズ

    アズワン
    38,900税込42,790
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    片面易接着タイプです。
  • 10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    12,190税込13,409
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    寸法(mm)10×10抵抗≦0(低抵抗)方位【面】100ウェハー厚(μm)300~1000
  • 30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    20,770税込22,847
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • マルチスターラー アズワン

    マルチスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    34,400税込37,840
    1台
    当日出荷
  • マルチスターラー本体 アズワン

    マルチスターラー本体

    アズワン
    19,700税込21,670
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、水槽の中でも使用可能です(0~60℃の水温まで)。アダプターを使用すると、スタンドに取り付けて利用できます。
    仕様仕様:5W、1-244-03)とMS-101A(品番:1-244-13)とはコントローラーで同じ出力にした場合、回転数が異なります。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)70×70×23回転数(min-1[r.p.m])100~1000※動作保証範囲です。実力値として最高1400程度回転します。(新品時)ケーブル長(m)約1.2構造防水密閉シリコンモールドモーター超偏平コアレスDCモーターアズワン品番1-244-13マグネット強度0.35T推奨撹拌容量(mL)100~1000
  • スカイブドテープ アズワン

    スカイブドテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)使用温度範囲(℃)-60~260
  • 50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    29,900税込32,890
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    24,700税込27,170
    1個
    当日出荷
    バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
    仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)本体/約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)アズワン品番1-4646-11マグネット強度約0.1T
  • 電池式スターラー アズワン

    電池式スターラー

    アズワン
    39,000税込42,900
    1台
    欠品中
    電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
    アズワン品番1-262-01付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90磁力0.16T
  • 窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン

    窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ

    アズワン
    13,600税込14,960
    1枚
    当日出荷
    窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
    仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-60
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    104,700税込115,170
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。 清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。 非常にコンパクトで設置が容易です。
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    46,400税込51,040
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
    仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V 50/60Hz天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター電源コード(m)2.5(2Pプラグ)材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000サイズ(mm)165×153×43アズワン品番1-4130-21マグネット強度約0.1T
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm

    アズワン
    53,000税込58,300
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • PPSフィルム アズワン

    PPSフィルム

    アズワン
    39,996税込43,996
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
  • 窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン

    窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ

    アズワン
    15,600税込17,160
    1枚
    当日出荷
    窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
    仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-61
  • 20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    14,920税込16,412特価
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    寸法(mm)20×20抵抗≦0(低抵抗)方位【面】100ウェハー厚(μm)300~1000
  • ガラスクロスシート アズワン

    ガラスクロスシート

    アズワン
    21,100税込23,210
    1枚(1m)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550
  • 3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    3インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    62,100税込68,310特価
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    11,000税込12,100
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    19,600税込21,560
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    21,800税込23,980特価
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    17,900税込19,690
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ アズワン

    樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ

    アズワン
    26,199税込28,819
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 3インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入 アズワン

    3インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入

    アズワン
    120,000税込132,000特価
    1箱(25枚)
    当日出荷から42日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 4インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    4インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    90,900税込99,990特価
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    長さ(mm)【OF】32.5±2.5サイズ4インチシリコンウェハ直径(Φmm)100±0.2位置【OF】110
  • ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワン

    ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

    アズワン
    18,800税込20,680
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。