カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 医療(3)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(13)
  • 大阪魂(2,338)
  • BIGM(丸山製作所)(616)
  • SMC(437)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(179)
  • ニッセイ(177)
  • エスコ(169)
  • TRUSCO(137)
  • MAZDA(マツダ)(136)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • ホンダ(111)
  • 富士変速機(100)
  • 岩田製作所(70)
  • 三ツ星ベルト(68)
  • 住友重機械工業(66)
  • 未来工業(64)
  • TOSO(62)
  • RS PRO(60)
  • ネオフレックス(56)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-36」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M36 スタンダードスレッド アズワンM36 スタンダードスレッドアズワン
280,000税込308,000
1台
15日以内出荷
高密度ポリエチレン製で強度が高く、引きずり時のダメージを軽減します。独自のブレーキングシステムを備えており階段から安全に下ろすことができます。丸めてコンパクトに収納でき、持ち運びも可能です。米国の病院や救急で使用されているスタンダードタイプとなります。
質量(kg)4.5寸法(mm)914×2134最大積載量(kg)158.8収納寸法(mm)914×254材質HDPE(高密度ポリエチレン)アズワン品番7-694-01
検診ロールシーツ ポリ包装 370mm×36m 20本入 アズワン検診ロールシーツ ポリ包装 370mm×36m 20本入アズワン
11,900税込13,090
1ケース(20本)
8日以内出荷
最も汎用的な素材の検診用ロールシーツです。水分を吸収し、モレを防ぎます。取り出しやすいポリ袋包装、ごみの軽減にも。
仕様●スタンダードタイプ●規格:約370mm×36m(300mm毎ミシン目入り)●入数:1ケース(20本)アズワン品番65-9088-73
ナイロンメッシュ アズワンナイロンメッシュアズワン
47,800税込52,580
1個
当日出荷から24日以内出荷
長さ(m)1材質ナイロン
石英管 アズワン石英管アズワン
26,532税込29,185
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質石英長さ(mm)1000
アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12 アズワンアラメックアスピレーター用ゴム管 6×12アズワン
34,100税込37,510
1本(36m)
当日出荷から13日以内出荷
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
ニューゴム管 アズワンニューゴム管アズワン(8件のレビュー)
8,069税込8,876
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐熱温度(℃)80℃耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
アズツールセパレートディスポウェア ズボン アズワンアズツールセパレートディスポウェア ズボンアズワン
369税込406
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ウエストと足首にはゴムが入っており柔軟性が高いです。引っ張り・引き裂き・摩耗等に強く丈夫です。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
ピュアスペース・01S アズワンピュアスペース・01Sアズワン
45,900税込50,490
1個
当日出荷
カセットチューブポンプ アズワンカセットチューブポンプアズワン
81,900税込90,090
1台
当日出荷
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)使用周囲温度(℃)5~35回転数設定方式ボリューム設定流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)定格電源AC100V 50/60Hz回転制御フィードバック制御流量(mL/h)51~900
折りたたみクリーンルーム用防塵ブース アズワン折りたたみクリーンルーム用防塵ブースアズワン
78,700税込86,570
1個
当日出荷
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.7(2Pタイプ)フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルターアズワン品番3-629-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
5,460税込6,006
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
4,540税込4,994
1巻
当日出荷から10日以内出荷
クリーンストッカー アズワンクリーンストッカーアズワン
355,000税込390,500
1個
当日出荷
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウムキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)棚板耐荷重(kg)20/枚
クリーン保管庫 アズワンクリーン保管庫アズワン
252,000税込277,200
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/紫外線カット制電性PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミニウム型材(アルマイト処理)風量1.0m3/min以上
クリーンストッカー アズワンクリーンストッカーアズワン
161,000税込177,100
1個
当日出荷
付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚<クリーンユニット>モーターACモーター電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)風量約1m3/min棚板耐荷重(kg)20/枚フィルターサイズ(mm)200×200×50
クリーンストッカー アズワンクリーンストッカーアズワン
235,000税込258,500
1個
当日出荷
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)モーターACモーター電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)風量約1m3/min棚板耐荷重(kg)20/枚フィルターサイズ(mm)200×200×50
無塵衣ロッカー アズワン無塵衣ロッカーアズワン
98,400税込108,240
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
クリーンルーム用掃除機 アズワンクリーンルーム用掃除機アズワン
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
フィルターULPA(欧州規格(EN1822)U-15適合)
アクリルクリーンフード アズワンアクリルクリーンフードアズワン
68,100税込74,910
1個
翌々日出荷
仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)質量(kg)8型番AA1-ADモーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター本体サイズ(mm)500×350×474吹出風速約0.5m/sアズワン品番1-7615-21
マイクロアレイ用パンチニードル T-SUE(TM) 1パック 4本入 M473-Pシリーズ アズワンマイクロアレイ用パンチニードル T-SUE(TM) 1パック 4本入 M473-Pシリーズアズワン
20,700税込22,770
1パック(4本)
翌々日出荷から12日以内出荷
組織マイクロアレイ用パラフィンブロック作成に使う手動式アレイヤーです。継ぎ目のないステンレス製の刃先により組織パラフィンブロックからなめらかな切断面のスポットを切り出すことが可能です。ノック式のため切り出したスポットを容易に射出することができます。穴あけ加工パラフィンブロックの自作には別売のシリコンモールド(4-6550-01~07)が使用可能です。
材質先端/ステンレス、本体/PP・ポリカーボネート
ナイロンメッシュ 目開き 11μm PA-11μシリーズ 長さ別カット品 アズワンナイロンメッシュ 目開き 11μm PA-11μシリーズ 長さ別カット品アズワン
89,980税込98,978
1枚
6日以内出荷
材質ナイロン幅(cm)102厚さ(μm)65メッシュ(2.54cm)546×546線径(μm)36開口率(%)6目開き(μm)11(平均)
ポリエステルメッシュふるい 直径20cm アズワンポリエステルメッシュふるい 直径20cmアズワン
11,600税込12,760
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワンビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズアズワン
175,500税込193,050
1台
9日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワンビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズアズワン
175,500税込193,050
1台
9日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
ピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付 アズワンピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付アズワン
57,900税込63,690
1個
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12アズワン品番3-1424-01-22校正証明書点検・検査書
マイクロアレイ用シリコンモールド T-SUE(TM) M473シリーズ アズワンマイクロアレイ用シリコンモールド T-SUE(TM) M473シリーズアズワン
160,000税込176,000
1個
12日以内出荷
組織マイクロアレイ用のパラフィンブロック作成のためのシリコンモールドです。耐熱性に優れ、複数回使用しても柔軟性を維持することが可能です。
付属品各スポット径に対応したパンチニードル×4本材質シリコン寸法(mm)50×38.1×14耐熱温度(℃)-100~+250
樹脂カラム 100L アズワン樹脂カラム 100Lアズワン
60,600税込66,660
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
3インチLN/LTウェハ 研究用 アズワン3インチLN/LTウェハ 研究用アズワン
32,300税込35,530
1枚ほか
30日以内出荷から31日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
4インチLN/LTウェハ 研究用 アズワン4インチLN/LTウェハ 研究用アズワン
34,100税込37,510
1枚ほか
30日以内出荷から32日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
樹脂カラム 300L アズワン樹脂カラム 300Lアズワン
65,800税込72,380
1本
31日以内出荷から63日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
樹脂カラム 200L アズワン樹脂カラム 200Lアズワン
61,900税込68,090
1本
31日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
樹脂カラム用ガラスフィルター 2枚入 アズワン樹脂カラム用ガラスフィルター 2枚入アズワン
20,800税込22,880
1個(2枚)
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションパーツです。
リザーバー 1000L アズワンリザーバー 1000Lアズワン
88,600税込97,460
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。