カテゴリ
- 科学研究・開発用品(113)
- 医療(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(13)
- RS PRO(386)
- KYOWA(協和製作所)(212)
- NSK(日本精工)(172)
- シグマ光機(143)
- スリーピース(143)
- BIGM(丸山製作所)(134)
- カーシーカシマ(133)
- アルファ[販促](108)
- エスコ(98)
- SMC(96)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](94)
- LAMP(スガツネ工業)(90)
- 日東工器(85)
- Hirschmann Test & Measurement(84)
- 徳武産業(79)
- 空調服(78)
- ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](72)
- cotta(63)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(4)
「m-cm」の検索結果

診察台枕カバー(マイクロファイバー)
アズワン¥1,625~税込¥1,788~1個翌々日出荷カバーは肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。仕様裾にゴム入り(被せタイプ)材質ポリエステル80%・ナイロン20%洗濯方法カバー洗濯可、脱水・乾燥可
ドクターサンダル139N 黒 M 25.0~25.5cm
アズワン¥13,398税込¥14,7381足当日出荷履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。材質ウレタンサイズM(25.0~25.5cm)アズワン品番8-7544-23
ラミジップ 滅菌済
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1袋(50枚)ほか当日出荷スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
高純度黒鉛シート
アズワン(1件のレビュー)¥10,900~税込¥11,990~1枚当日出荷ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。種別(PERMA-FOIL(R))密度(g/cm3)0.9M灰分50mass ppm以下
アズツールセパレートディスポウェア ズボン
アズワン¥389税込¥4281枚当日出荷から翌々日出荷ウエストと足首にはゴムが入っており柔軟性が高いです。引っ張り・引き裂き・摩耗等に強く丈夫です。材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ
アズワン¥2,790~税込¥3,069~1枚当日出荷から5日以内出荷RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
ポリプロピレンメッシュシート 25×23メッシュ 102cm幅 /m
アズワン¥7,950税込¥8,7451個15日以内出荷仕様●メッシュ:25 25×23●品番:30●目開き(μm):711/799●巾(cm):102●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003527アズワン品番67-4851-72
ポリプロピレンメッシュシート 156×100メッシュ 102cm幅 /m
アズワン¥11,200税込¥12,3201個15日以内出荷仕様●メッシュ:160 156×100●品番:200●目開き(μm):75/167●巾(cm):102●厚み(μm):160●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003524アズワン品番67-4851-69
防水ポータブル導電率計
アズワン¥56,900税込¥62,5901個当日出荷付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ
アズワン¥92,980税込¥102,2781個当日出荷小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプスタンダードタイプ寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能電源(AC100V)50/60Hz 45W回転制御スピードフィードバック制御コレットチャック寸法(Φmm)8(手締め)安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
ポリプロピレンメッシュシート 59×56メッシュ 102cm幅 /m
アズワン¥7,950税込¥8,7451個15日以内出荷仕様●メッシュ:80 58×56●品番:70●目開き(μm):277/300●巾(cm):102●厚み(μm):300●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003525アズワン品番67-4851-70
ポリプロピレンメッシュシート 42×40メッシュ 102cm幅 /m
アズワン¥7,950税込¥8,7451個15日以内出荷仕様●メッシュ:40 42×40●品番:50●目開き(μm):428/459●巾(cm):102●厚み(μm):360●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003526アズワン品番67-4851-71
ポリプロピレンメッシュシート 20×20メッシュ 104cm幅 /m
アズワン¥8,700税込¥9,5701個15日以内出荷仕様●メッシュ:20 20×20●品番:24●目開き(μm):965●巾(cm):104●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003528アズワン品番67-4851-73
ポリプロピレンメッシュシート 16×16メッシュ 92cm幅 /m
アズワン¥8,470税込¥9,3171個15日以内出荷仕様●メッシュ:16 16×16●品番:18●目開き(μm):1194●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003529アズワン品番67-4851-74
ポリプロピレンメッシュシート 12×12メッシュ 92cm幅 /m
アズワン¥8,350税込¥9,1851個15日以内出荷仕様●メッシュ:12 12×12●品番:14●目開き(μm):1723●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):30●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003530アズワン品番67-4851-75
クリーンガスバリア袋
アズワン(2件のレビュー)¥22,400~税込¥24,640~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)種類ポリ袋入数(枚)100
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥20,770~税込¥22,847~1箱(20枚)ほか当日出荷から14日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥29,900~税込¥32,890~1箱(20枚)ほか当日出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ
アズワン¥98,980税込¥108,8781個当日出荷から7日以内出荷小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプタイマータイプ電源AC100V 50/60Hz 45W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ
アズワン¥4,790~税込¥5,269~1袋(50枚)当日出荷生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE滅菌済チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
4インチSICウェハ 研究用
アズワン¥61,000~税込¥67,100~1箱(1枚)ほか当日出荷から32日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【1次オリフラ】32.5±1.5、【2次オリフラ】18±1.5直径(Φmm)99.5~100タイプ4H厚さ(μm)350±25表面粗さ(μm)(Si-face)Ra≦0.0002(5μm×5μm)表面仕上げSi面 CMP Si-faceCMP抵抗値(Ω)0.015~0.025
液体吸収ロール
アズワン¥23,800~税込¥26,180~1個当日出荷から12日以内出荷液体危険物をすばやく吸収します。 40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4寸法(cm)38×40m吸収量(L)50/巻
5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥11,000~税込¥12,100~1箱(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。![20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥24,100~税込¥26,510~1箱(20枚)ほか当日出荷から16日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。![20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥21,800~税込¥23,980~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。![10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥17,900~税込¥19,690~1箱(20枚)ほか当日出荷から16日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズ
アズワン¥127,000税込¥139,7001個当日出荷RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)寸法(mm)320×340×470質量(kg)約15電源AC100V、50/60Hz採水量(L/min)0.25アズワン品番4-2855-01採水量15L/h除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
トルネード 撹拌機 高トルクタイプ PMシリーズ
アズワン¥109,800税込¥120,7801個当日出荷小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)3タイプ高出力タイプ電源AC100V 50/60Hz 70W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能![5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥15,300~税込¥16,830~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100
アズワン¥47,350~税込¥52,085~1箱(1枚)ほか当日出荷から33日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

























![20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)