トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ

トルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ - アズワントルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ - アズワントルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ - アズワントルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ - アズワントルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ - アズワントルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ - アズワントルネード 撹拌機 スタンダードタイプ SMシリーズ - アズワン

小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。
スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。
正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。
ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。
チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。
撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)
フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。

付属品
アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)
質量(kg)
2.8
タイプ
スタンダードタイプ
寸法・サイズ(mm)
98×155×164
モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能
正転/逆転切り換え機能
電源(AC100V)
50/60Hz 45W
回転制御
スピードフィードバック制御
コレットチャック寸法(Φmm)
8(手締め)
安全機能
サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
内容量
1個
注意
※スタンドは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数
アズワン品番
定格トルク(N・m[kgf・cm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SM-101N 50~3000rpm 8205227982052279SM-101N 50~3000rpm50~3000rpm1-5472-210.098(1.0)
¥97,000
¥92,980
¥102,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年12月中旬
SM-104N 5~300rpm 8205236782052367SM-104N 5~300rpm5~300rpm1-5472-240.784(8.0)
¥97,000
¥92,980
¥102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SM-102N 20~1200rpm 8205231582052315SM-102N 20~1200rpm20~1200rpm1-5472-220.245(2.5)
¥97,000
¥92,980
¥102,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
82052331SM-103N 10~600rpm10~600rpm1-5472-230.490(5.0)
¥97,000
¥92,980
¥102,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする