カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(149)
  • 測定用品(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(47)
  • SMC(8,193)
  • 大阪魂(436)
  • エスコ(310)
  • RS PRO(277)
  • KEMET(222)
  • omron(オムロン)(201)
  • Panasonic(パナソニック)(179)
  • ニッセイ(178)
  • SHIMANO(シマノ)(153)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(139)
  • CKD(121)
  • WURTH ELEKTRONIK(109)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
  • 富士変速機(96)
  • 岩田製作所(87)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • TRUSCO(80)
  • 協和(78)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-150」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロアー アズワンブロアーアズワン
789税込868
1個
当日出荷
パソコンやキーボード、カメラ、ホビー用品などに幅広く使用可能です。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(mm)150寸法(Φmm)55アズワン品番4-4945-01
紙コップ(柄入) SMシリーズ アズワン紙コップ(柄入) SMシリーズアズワン
554税込609
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
食品用デジタル温度計 アズワン食品用デジタル温度計アズワン(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
アズワン品番6-8821-01質量(g)約80電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+150表示4桁LDC表示測定精度±1℃(-20~+100℃)センサーサーミスタコード長さ(mm)800分解能(℃)0.1サンプリング1回/秒(固定)アラーム内容1℃単位で設定可能サイズ(mm)64×18×106
コーンカッター Credo M-4 150mm アズワンコーンカッター Credo M-4 150mmアズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
厚くなった足などのタコを削るのに使用します。
仕様オートクレーブ可材質ステンレス全長(mm)150アズワン品番8-2391-01
アズピュア耐切創リストバンドグレー アズワンアズピュア耐切創リストバンドグレーアズワン
599税込659
1袋ほか
当日出荷
作業者の手首部分を保護します。 耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
グレー素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)特性耐候性、伸縮性、耐切創
セフティキャビネット用天板 アズワンセフティキャビネット用天板アズワン
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
付属品薬品庫取り付け金具材質メラミン樹脂化粧板天板耐荷重(kg)約100(薬品庫取り付け時)
無酸素銅板 アズワン無酸素銅板アズワン
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
磁石付シリカゲル乾燥剤 B型 アズワン磁石付シリカゲル乾燥剤 B型アズワン
10,900税込11,990
1袋(10個)
7日以内出荷から8日以内出荷
シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。
用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け区分B型
サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ アズワンサランロック三次元不織布 amiom150シリーズアズワン
70,100税込77,110
1枚
8日以内出荷から17日以内出荷
カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
食品用デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン食品用デジタル温度計 英語版校正証明書付アズワン
18,750税込20,625
1台
9日以内出荷
突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
仕様測定範囲:-50~+150℃●分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番6-8821-01-56校正証明書一般校正(英語)
食品用デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン食品用デジタル温度計 中国語版校正証明書付アズワン
18,750税込20,625
1台
9日以内出荷
突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
仕様分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)-50~150アズワン品番6-8821-01-57校正証明書一般校正(中国語)
OS-150(外部センサー)2.0m アズワンOS-150(外部センサー)2.0mアズワン
18,400税込20,240
1本
当日出荷
適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)アズワン品番1-5521-01
PPメッシュフィルター 100メッシュ 150μm目 アズワンPPメッシュフィルター 100メッシュ 150μm目アズワン
31,560税込34,716
1袋(10枚)ほか
17日以内出荷
耐熱温度は-30~+90℃です。
ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワンポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズアズワン
7,550税込8,305
1パック(10枚)
当日出荷
テープ幅(mm)210
PFAメッシュ PFA-134 150メッシュ 1m アズワンPFAメッシュ PFA-134 150メッシュ 1mアズワン
41,999税込46,199
1枚
欠品中
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:150●型番:PFA-134●目開き(μm):134●線径(μm):Φ35●厚み(μm):70●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003510アズワン品番67-4851-55
PFAメッシュ PFA-134 150メッシュ 10m巻 アズワンPFAメッシュ PFA-134 150メッシュ 10m巻アズワン
369,999税込406,999
1巻(10m)
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:150●型番:PFA-134●目開き(μm):134●線径(μm):Φ35●厚み(μm):70●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003517アズワン品番67-4851-62
測温抵抗体(シース型) アズワン測温抵抗体(シース型)アズワン
20,400税込22,440
1個
当日出荷から10日以内出荷
端末仕様圧着端子(4Y)材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
ポリイミドフィルム カプトン(R)EN アズワンポリイミドフィルム カプトン(R)ENアズワン
43,900税込48,290
1巻
当日出荷から10日以内出荷
カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。
ゴールド
チュービングポンプ アズワンチュービングポンプアズワン
74,900税込82,390
1台
当日出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRプラグ形状2P(ACアダプタ)
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワンK熱電対 シース シース部径Φ1.0mmアズワン
3,590税込3,949
1本
当日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
酸素吸収剤 アズワン酸素吸収剤アズワン(2件のレビュー)
10,700税込11,770
1セット
当日出荷
酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
散気管 ドリームストーン アズワン散気管 ドリームストーンアズワン
7,490税込8,239
1個
当日出荷から10日以内出荷
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
ポリプロピレン製フィルター板 アズワンポリプロピレン製フィルター板アズワン(1件のレビュー)
6,090税込6,699
1枚
当日出荷から43日以内出荷
プラスチック多孔質フィルター板
材質ポリプロピレン
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
185,000税込203,500
1箱(150枚)
当日出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
86,190税込94,809
1箱(150枚)
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワンK熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズアズワン
14,100税込15,510
1個
当日出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm アズワンK熱電対 シース シース部経Φ1.6mmアズワン
3,590税込3,949
1本
当日出荷から翌々日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
20,700税込22,770
1個
当日出荷から10日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。 Φ0.5mmの極細シースタイプ
材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線有り、(端末部)M4Y端子タイプリード線長さ(m)2
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
20,700税込22,770
1本
当日出荷から10日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ アズワン樹脂製ふるい ニューペルロンシーブアズワン
26,100税込28,710
1個
当日出荷から31日以内出荷
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター アズワンK熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクターアズワン
15,400税込16,940
1個
当日出荷
シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~+200外径(Φmm)(シース)4.0耐熱温度(℃)シース部・リード部/200リード線(端末部)オメガコネクターリード線長さ(m)2
5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
73,030税込80,333
1箱(150枚)
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ナイロン被覆鉄球 アズワンナイロン被覆鉄球アズワン
1,890税込2,079
1袋(10個)
当日出荷
粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製)仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用
純チタン板 アズワン純チタン板アズワン
2,790税込3,069
1枚
当日出荷から6日以内出荷
純チタン板 アズワン純チタン板アズワン
2,890税込3,179
1枚
当日出荷
仕様●純チタン2種●サイズ(mm):150×150×0.3●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩm●熱伝導率:17W/m・K●※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。アズワン品番67-2986-74
ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワンナイロンメッシュふるい 直径20cmアズワン
12,380税込13,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
149,640税込164,604
1箱(150枚)
当日出荷から14日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ガラス濾過器 アズワンガラス濾過器アズワン
6,930税込7,623
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ガラス
20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
105,770税込116,347
1箱(150枚)
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ドライブロックバス アズワンドライブロックバスアズワン
51,900税込57,090
1個
当日出荷から10日以内出荷