カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(3)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • SMC(739)
  • 大阪魂(116)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(89)
  • ニッセイ(84)
  • エスコ(73)
  • フエニックス・コンタクト(69)
  • Igus(イグス)(64)
  • RS PRO(64)
  • SHIMANO(シマノ)(59)
  • コスモスビード(53)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • CKD(35)
  • SICK(28)
  • StarTech.com(28)
  • アルインコ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • ケナメタル(25)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m240」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンノールニトリル手袋ショート アズワンクリーンノールニトリル手袋ショートアズワン
5,910税込6,501
1箱(100枚)
翌々日出荷
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。クリーン洗浄品は超純粋洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム全長(mm)240入数(枚)100機能耐薬品性・フィット性表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)関連資料(0.52MB)
トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PSTシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズアズワン
133,000税込146,300
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
9,590税込10,549
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラーフィルム(S10スリット品)100μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)100μmアズワン
19,100税込21,010
1巻
10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
13,900税込15,290
1巻
当日出荷から10日以内出荷
トルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
70日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
トルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズアズワン
1台
欠品中
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
キュベットスターラー 出荷前点検検査書付き MTシリーズ アズワンキュベットスターラー 出荷前点検検査書付き MTシリーズアズワン
47,600税込52,360
1個
10日以内出荷
小さな容器を安定した低回転!低速でも安定した回転が可能です。キュベットなどの小さな容器の撹拌に適しています。キュベットスターラー(3-9511-03)が無いと点検できません。ご注文時にご依頼をお願いします。
仕様材質:スチール●外寸法:86×116(突起を含む寸法:126)×39mm●電源:AC100~240V50/60Hz(ACアダプター)●接続コード長:1.5m●付属:ACアダプター●※コントローラー本体にスターラー本体は付属しません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観校正証明書点検・検査書
K熱電対データロガー スティックタイプ 中国語版校正証明書付 アズワンK熱電対データロガー スティックタイプ 中国語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-13-57校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対データロガー スティックタイプ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対データロガー スティックタイプ 英語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-13-56校正証明書一般校正(英語)
K熱電対データロガー スティックタイプ 校正証明書付 アズワンK熱電対データロガー スティックタイプ 校正証明書付アズワン
35,900税込39,490
1台
10日以内出荷
コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-13-20校正証明書一般校正
K熱電対データロガー 中国語版校正証明書付 アズワンK熱電対データロガー 中国語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲:-200~999.9℃●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●最大記録容量:15000ポイント●測定間隔:5~59秒・1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。アズワン品番2-7963-03-57校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対データロガー 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対データロガー 英語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲:-200~999.9℃●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●最大記録容量:15000ポイント●測定間隔:5~59秒・1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。アズワン品番2-7963-03-56校正証明書一般校正(英語)
ダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付 アズワンダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付アズワン
28,600税込31,460
1台
15日以内出荷から45日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。
校正証明書一般校正
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ アズワンマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズアズワン
53,800税込59,180
1台
10日以内出荷
デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
デジタルパールサーモ 校正証明書付 アズワンデジタルパールサーモ 校正証明書付アズワン
47,500税込52,250
1個
9日以内出荷
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5238-41-20校正証明書一般校正
マグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付 アズワンマグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付アズワン
126,000税込138,600
1個
10日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42-22校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HS-30シリーズ アズワンマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HS-30シリーズアズワン
61,400税込67,540
1個
10日以内出荷
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000校正証明書点検・検査書
【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103 アズワン【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103アズワン
10,900税込11,990
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101アズワン
10,900税込11,990
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 アズワン【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101アズワン
9,790税込10,769
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズ アズワン耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズアズワン
527,000税込579,700
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず)質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2)規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズアズワン
10,300税込11,330
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズアズワン
10,200税込11,220
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ アズワンフロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷
フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67最大開閉電流AC/DC0.5A材質SUS304材質(フロート)発泡PP使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8
マグネチックスターラー HS-30DNシリーズ アズワンマグネチックスターラー HS-30DNシリーズアズワン
49,400税込54,340
1個
当日出荷
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。ACアダプター仕様です。
付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個質量(kg)約1サイズ165×153×43mm回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V~240V 50/60Hz(専用ACアダプター 1.5m)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000アズワン品番1-4130-22マグネット強度約0.1T
小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン小型インキュベーター 出荷前点検検査書付きアズワン
112,000税込123,200
1台
当日出荷
温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類付属品棚板×2枚・棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
サイエンスオートクレーブ(16L) アズワンサイエンスオートクレーブ(16L)アズワン
358,000税込393,800
1台
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
無塵衣ロッカー アズワン無塵衣ロッカーアズワン
431,000税込474,100
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
サイエンスオートクレブ アズワンサイエンスオートクレブアズワン
367,000税込403,700
1個
当日出荷
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
マグネチックスターラー アズワンマグネチックスターラーアズワン
41,800税込45,980
1個
当日出荷
仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら