カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(160)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(20)
  • SMC(3,561)
  • Panasonic(パナソニック)(417)
  • 三菱電機(315)
  • 大阪魂(309)
  • エスコ(226)
  • RS PRO(178)
  • CKD(169)
  • コガネイ(144)
  • ニッセイ(127)
  • BIGM(丸山製作所)(127)
  • 淀川電機製作所(79)
  • MAZDA(マツダ)(68)
  • Festo(66)
  • Lumberg Automation(65)
  • ダイヤトレンド(64)
  • 東芝キヤリア(54)
  • ParkerTAIYO(48)
  • OSG(オーエスジー)(47)
サービス分類
  • レンタル(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×50」の検索結果

関連キーワード
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無酸素銅板 アズワン無酸素銅板アズワン
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワンK熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズアズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
17,200税込18,920
1本
当日出荷から10日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワンK熱電対 シース シース部径Φ1.0mmアズワン
3,090税込3,399
1本
当日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン定温乾燥器(タイマー・自然対流式)アズワン(1件のレビュー)
107,000税込117,700
1台
当日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流温度制御PID制御SSR出力安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)外装スチール粉体塗装内装ステンレス(SUS304)温度調節範囲(℃)室温+20~300電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付温度分布(幅)25℃ at300℃付属品棚板レール2組、棚板2枚タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対棚ピッチ(mm)35排気口Φ32mm×2個温度設定範囲(℃)室温+20~300
黒球型携帯熱中症計 アズワン黒球型携帯熱中症計アズワン(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922 クラス2に準拠した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は屋外/屋内測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
仕様黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 、湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 、暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃、音量:約75dB、使用条件:温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s、電池寿命:連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 最小表示桁付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属精度温度:20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃ 黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃球径(Φmm)40(黒球)温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×122サンプリング約20秒アズワン品番4-1659-01
パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
98,400税込108,240
1個
当日出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入 アズワン低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入アズワン
4,455税込4,901
1箱(50枚)
当日出荷
表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!
仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)175×90タイプ耳かけアズワン品番4-2081-01
酸化セリウム粉末 アズワン酸化セリウム粉末アズワン
10,100税込11,110
1個
当日出荷から24日以内出荷
用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク容量(kg)1
活性炭排気処理装置 アズワン活性炭排気処理装置アズワン
338,000税込371,800
1個
当日出荷から翌々日出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm アズワンK熱電対 シース シース部経Φ1.6mmアズワン
3,090税込3,399
1本
当日出荷から翌々日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
小型振盪恒温器 アズワン小型振盪恒温器アズワン
187,000税込205,700
1個
当日出荷
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
クリーンベンチ CTシリーズ アズワンクリーンベンチ CTシリーズアズワン
154,000税込169,400
1台
当日出荷から31日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン小型インキュベーター 出荷前点検検査書付きアズワン
112,000税込123,200
1台
当日出荷
温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類付属品棚板×2枚・棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
ニューダストアウトドライ アズワンニューダストアウトドライアズワン
168,000税込184,800
1台
当日出荷
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 4.8A風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16温風温度(℃)室温+20℃±5℃ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)タイマー設定最大30時間まで設定可能扉形式マグネットパッキン式
低発塵活性炭マスク オーバーヘッド 4層タイプ 50枚入 アズワン低発塵活性炭マスク オーバーヘッド 4層タイプ 50枚入アズワン
4,455税込4,901
1箱(50枚)
当日出荷
表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかでケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。 脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いが気になる環境での作業に効果的です。 4層構造でダストの捕集効率が高く防塵性にも優れています。 マスクは個別に包装されているので衛生的です。
仕様細菌ろ過率(BFE):97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE):98.5%(0.1μmフィルター層)、(活性炭シート)坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)175×90タイプオーバーヘッドアズワン品番4-3904-01
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm アズワンK熱電対 シース シース部径Φ3.2mmアズワン
3,590税込3,949
1本
当日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+750リード線(m)2
ECオイルバススターラー アズワンECオイルバススターラーアズワン
65,900税込72,490
1台
当日出荷
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ外形寸法(mm)240×280×220電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
排気機能付薬品庫 アズワン排気機能付薬品庫アズワン
57,900税込63,690
1個
当日出荷
活性炭が付いており、薬品臭等の吸着が行えます。
グローブドライヤー アズワングローブドライヤーアズワン
128,000税込140,800
1個
当日出荷
使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番7-4044-11材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂質量(kg)23.4(ドライヤー部)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部)有効内寸(mm)520×350×580温風温度(℃)(室温)+20±5ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部)収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双外寸法(mm)600×377×880タイマー最長30時間迄設定可能安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ)ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ アズワンニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプアズワン
178,000税込195,800
1台
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311タイプ送風タイプ質量(kg)約40安全装置過電流ヒューズ1A扉開閉方式マグネットパッキン式ヒーター-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A外寸法(mm)858×537×1595電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2タイマー-材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)アズワン品番3-5032-12
卓上集塵器 アズワン卓上集塵器アズワン
67,900税込74,690
1個
当日出荷
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様本体材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.34/0.48処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)本体サイズ(mm)240×358×250アズワン品番4-2074-01ファンシロッコファン
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
614,000税込675,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
ドライシェルフ ADSシリーズ アズワンドライシェルフ ADSシリーズアズワン
164,000税込180,400
1台
当日出荷
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚種別温風ユニット付材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)質量(kg)約25(棚板含む)サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm段数4段(水受け含む)耐荷重(kg/段)約10耐荷重(kg)約40棚間隔(mm)50mmピッチで可変アズワン品番4-595-02
クリーンストッカー アズワンクリーンストッカーアズワン
355,000税込390,500
1個
当日出荷
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウムキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)棚板耐荷重(kg)20/枚
スライドグラスドライヤー アズワンスライドグラスドライヤーアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷から翌々日出荷
スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。 アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂寸法(mm)300×174×120電源AC100V 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz0.57/0.67電源コード3Pプラグ 約2m
簡易排気ユニット 薬品庫用 142×142mm HYシリーズ アズワン簡易排気ユニット 薬品庫用 142×142mm HYシリーズアズワン
28,900税込31,790
1個
当日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。 活性炭フィルターとΦ100mmダクトジョイントを装備しています。 薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。 活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC質量(kg)約1.5kg電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)サイズ(mm)142×142×134アズワン品番4-3909-02
簡易排気ユニット 薬品庫用 142×142mm HYシリーズ アズワン簡易排気ユニット 薬品庫用 142×142mm HYシリーズアズワン
26,900税込29,590
1個
当日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。 活性炭フィルターとフィンガードを装備しています。 薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。 活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC質量(kg)約1.5kg電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)サイズ(mm)142×142×87アズワン品番4-3909-01
ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ アズワンニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプアズワン
137,000税込150,700
1台
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1Aヒーター-外寸法(mm)444×537×1595内寸法(mm)430×503×1311キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段タイプ送風タイプタイマー-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※質量(kg)約27電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)扉開閉方式マグネットパッキン式アズワン品番3-5031-12
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
54,900税込60,390
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
クールプレート クール CP-150シリーズ アズワンクールプレート クール CP-150シリーズアズワン
87,900税込96,690
1台
当日出荷
プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.5電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×211×108安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)最大消費電力(W)250設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-01
バイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズ アズワンバイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズアズワン
167,000税込183,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動サイズ(mm)250×180×125マグネットネオジム磁石
クリーンブース(殺菌・酵素フィルター付) アズワンクリーンブース(殺菌・酵素フィルター付)アズワン
104,000税込114,400
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1風速(m/s)(吐出)約0.5集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)シート厚さ(mm)0.5パイプ径(Φmm)13モーターACモータ消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワンシェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズアズワン
260,000税込286,000
1台
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])50~500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-32タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D
チューブローテーター アズワンチューブローテーターアズワン
78,400税込86,240
1台
当日出荷
場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワンマルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器アズワン
316,000税込347,600
1個
当日出荷
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)
PP卓上ドラフトセット アズワンPP卓上ドラフトセットアズワン
330,000税込363,000
1個
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)電源(V)AC100(50/60Hz)排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り材質本体・排気管/PP、扉/PVCセット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本開口寸法(mm)600×550質量(kg)29.2(ファンユニット含む)仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)アズワン品番1-6144-11
PP卓上ドラフトセット アズワンPP卓上ドラフトセットアズワン
364,000税込400,400
1個
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質本体・排気管/PP、扉/PVC寸法(mm)700×530×900(990)質量(kg)29.2電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)照明LED照明灯(7W)×1本アズワン品番1-6144-21開口部(mm)600×550排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズアズワン
177,000税込194,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブンヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー材質外装/内装:スチール塗装/SUS304電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御室温+10~300℃棚板耐荷重(kg)15/枚温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)測定孔Φ5mm(1箇所)安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
PP卓上ドラフトセット アズワンPP卓上ドラフトセットアズワン
330,000税込363,000
1個
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。 片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)開口部(mm)600×550材質本体・排気管/PP、扉/PVC風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り照明庫内:蛍光灯(15W)×1本排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)質量(kg)29.2(ファンユニット含む)セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本アズワン品番1-6144-11