「m38」の検索結果
特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
アズワン品番1-6121-01
付属品テスト用電池×1個接続チューブ×1本
寸法(mm)65.5×35×173.5
測定範囲0~±20.00KPa
質量(g)約178(電池含む)
電源006P(9V)電池×1個(別売)
精度±2.0% / フルスケール
分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHg
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥26,600
税込¥29,260
欠品中
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)7~32
材質パラフィン
幅(mm)100
長さ(m)38
アズワン品番6-711-51
1箱(12個)
¥56,900
税込¥62,590
当日出荷
校正証明書付の機種となります。測定データを固定するデータホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能が付いています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
寸法(mm)65.5×35×173.5(ゲージ圧計)
測定範囲0~±20.00kPa
分解能0.01kPa
電源006P(9V)電池×1個
材質ナイロン
幅(cm)115
厚さ(μm)60
メッシュ(2.54cm)350×350
線径(μm)35
開口率(%)27
目開き(μm)38(平均)
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
ウエストと足首にはゴムが入っており柔軟性が高いです。引っ張り・引き裂き・摩耗等に強く丈夫です。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
袖口が綿ゴム絞りのため、長時間の作業でもずれにくいです。不織布製のため、通気性があり蒸れにくいです。長時間の作業でも疲れにくい!
材質PPスパンボンド不織布(38g/m2)
全長(mm)400
入数100枚/袋×5袋入
アズワン品番4-2883-01
1袋(100枚)
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。
試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース
材質ステンレス
寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列
質量(g)620
規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
液体危険物をすばやく吸収します。
40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。
広範囲の液体漏れをカバーできます。
吸収量(L)50/巻
寸法(cm)38×40m
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約4
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
棚板耐荷重(kg)20/枚
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01
仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付
材質透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)606/700×506×750
質量(kg)35
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92/123
コード長さ(m)1.8 2P
本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
当日出荷
付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚<クリーンユニット>
モーターACモーター
電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)
風量約1m3/min
棚板耐荷重(kg)20/枚
フィルターサイズ(mm)200×200×50
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304
寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン品番3-629-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
モーターACモーター
電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)
風量約1m3/min
棚板耐荷重(kg)20/枚
フィルターサイズ(mm)200×200×50
仕様交換用ドラム
材質PMMA(アクリル)
サイズ内径/Φ288m、深さ/38mm、錠剤落下高/156.5mm
アズワン品番4-2678-11
1個
¥72,400
税込¥79,640
翌々日出荷
厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維
厚さ(mm)3
最高使用温度(℃)550
仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)
質量(kg)8
型番AA1-AD
モーターACモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
本体サイズ(mm)500×350×474
吹出風速約0.5m/s
アズワン品番1-7615-21
1個
¥68,100
税込¥74,910
翌々日出荷
繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/。電池や電源が不要でいつでもどこでも使える。熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、。繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・
用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/。電池や電源が不要でいつでもどこでも使える。熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、。繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・
用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/。電池や電源が不要でいつでもどこでも使える。熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、。繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・
用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/。電池や電源が不要でいつでもどこでも使える。熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、。繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・
用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調整できます。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7cm、キャスター装着時/H97.6cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要
練り込み黒色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
仕様黒色
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)500
表面処理片面塗工シリコン加工
隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
仕様白色
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
関連キーワード
1
2
次へ