自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)145×68×115
電源コード(m)1.6
適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ2P
中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)
寸法(mm)185×285×180
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
精度1rpm
表示LED3桁
ポンプヘッドシングルレバーダウン式
材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
関連キーワード