カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
- 測定用品(5)
- 日用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SMC(507)
- ホンダ(434)
- SKC(環境測定)(109)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- CKD(56)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(40)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(19)
- エスコ(18)
- CHINO(チノー)(18)
- オーハウス(17)
- 村上衡器(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(14)
- ジェイカムアグリ(13)
- HORIBA(堀場製作所)(12)
- bitstrong(ビットストロング)(10)
- 大正天びん製作所(10)
- ジーエルサイエンス(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(4)
「mg20」の検索結果

ポータブル防水溶存酸素計
アズワン¥89,000税込¥97,9001個当日出荷仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度精度±0.30mg/L型番AS720サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2813-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ
アズワン¥5,598~税込¥6,158~1本(100枚)当日出荷から10日以内出荷試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。タイプスティック
ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット
アズワン¥31,200税込¥34,3201台当日出荷水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書仕様本体セット寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %)質量(g)265電源内蔵充電池(USB typeC 充電)ケーブル長(m)5再現性±3% F.S分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %)機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下防塵防水性能IP65(本体+プローブ)応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内充電時間(時間)約1.5アズワン品番4-6559-01駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
分銅セット WS1Fシリーズ
アズワン¥39,900~税込¥43,890~1個当日出荷から10日以内出荷F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
塩素試験紙 100枚入
アズワン¥4,099税込¥4,5091箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。測定範囲(pH)0~14
防水ポータブルマルチ水質ロガー
アズワン¥219,000税込¥240,9001個当日出荷仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度 FDO380 レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷酸素を消費しない光学式!付属品DO電極、キャリングケース仕様塩分補償:手動質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・温度ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%温度測定範囲(℃)0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から4日以内出荷防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入です。付属品専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30mL)×1本、カソード研磨紙×2枚仕様データ保存件数:100件測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度本体寸法(mm)65×120×31精度±0.30mg/Lセンサー寸法(mm)外径:Φ15、長さ:180ケーブル長(mm)2000サービス分類レンタル
【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800 レンタル
アズワン¥4,898~税込¥5,388~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷酸素を消費しない光学式!付属品DO電極、塩分電極、キャリングケース仕様塩分補償:自動・手動質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・温度・塩分ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%温度測定範囲(℃)0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライトメモリー500点防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)サービス分類レンタル
【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー
アズワン¥6,098~税込¥6,708~1個翌日出荷から4日以内出荷多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
光学式溶存酸素計 FDO380シリーズ
アズワン¥176,000~税込¥193,600~1個翌々日出荷酸素を消費しない光学式!質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)
ロックスPRO歯みがき キッズ アイスクリーム
アズワン¥35,998税込¥39,5981個3日以内出荷歯を構成するミネラル成分配合。虫歯になりやすい生えたての永久歯を、独自開発成分『ミネラリン キッズ』で虫歯に負けない強い歯に。口に入れるものだからこそ厳選した原料のみを使用した無添加処方なので、万が一飲み込んでしまっても安心です。食後のデザート感覚で楽しく歯磨きできるアイスクリーム香味。成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、塩化Mg(増粘剤)、香料、サッカリンNa(甘味剤)、メチルパラベン(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、プロピルパラベン(防腐剤)、リモネン(香味剤)内容量(g)45アズワン品番68-5390-39
ロックスPRO ミネラルズジェル
アズワン¥91,698税込¥100,8681個3日以内出荷歯の構成成分であるリンとカルシウム・マグネシウムを豊富に含んだジェルで歯でパックし、美しく健康的な歯に導きます。効果的に働くように、ミネラル成分とキシリトールを適した比率で配合しています。口腔内のバランスを正常化し健やかに保ちます。牛乳由来成分が含まれていないため、牛乳アレルギーの方にもお使いいただけます。成分水、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、ヒドロキシエチルセルロース(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、メチルパラベン(防腐剤)、塩化Mg(可溶化剤)、ヒドロキシプロピルグアーガム (増粘剤)、香料内容量(g)45アズワン品番68-5390-31
ロックスPRO歯みがき キッズ スムージー
アズワン¥35,998税込¥39,5981個3日以内出荷フッ素不使用なので、万が一飲み込んでしまっても安心です。シリーズ最高濃度のキシリトール(甘味剤)が虫歯を予防します。歯の成長に必要なミネラル成分(リン・カルシウム・マグネシウム)配合。丈夫で健康な歯に育てるのを助けます。天然由来の清掃剤がやわらかい乳歯や生えたての永久歯と歯ぐきを傷つけずに汚れを落とします。デザート感覚で食後の歯みがきの習慣づけに。みんな大好きベリースムージー香味。成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤) 、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、メチルパラベン(防腐剤)、香料、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、プロピルパラベン(防腐剤)内容量(g)45アズワン品番68-5390-40
アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ
アズワン¥187,500税込¥206,2501個9日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ
アズワン¥185,000税込¥203,5001個9日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。質量(kg)4.5サイズ208×320×309mm種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ADアダプター付属)再現性0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS232C計量皿寸法(Φmm)90風袋引き範囲全秤量直線性±0.2mg安定時間(秒)4計量皿形状丸校正証明書一般校正通信インターフェースRS-232C
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm
アズワン¥8,990~税込¥9,889~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm
アズワン¥8,490~税込¥9,339~1枚24日以内出荷から33日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm
アズワン¥11,200~税込¥12,320~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm
アズワン¥9,290~税込¥10,219~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm
アズワン¥8,790~税込¥9,669~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。