カテゴリ
- 科学研究・開発用品(70)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- CC印(ニッカトー)(27)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(41)
- KITO(キトー)(108)
- NEG(日電理化硝子)(31)
- PYREX(パイレックス)(18)
- SIBATA(柴田科学)(57)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- アース製薬(20)
- ケニス(39)
- コクゴ(22)
- コフロック(25)
- サンプラテック(21)
- ナリカ(73)
- マルエム[理化学・容器](88)
- 三商(108)
- 宮原計量器(22)
- ブランドをもっと見る
「ml-30」の検索結果

ステンレスタンク
アズワン¥136,000税込¥149,6001台4日以内出荷から8日以内出荷低粘度材料の加圧圧送に適しています。軽量でハンドリングが容易ですので、搬送にも使用できます。用途スプレー材料の圧送・レジスト塗布・塗料の圧送・各種溶剤の定量供給に。材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)108.3使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
リストストラップ
アズワン¥4,440~税込¥4,884~1個当日出荷から翌々日出荷コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ステンレス
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥8,118~税込¥8,930~1箱(55本)当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキン付き
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,445~税込¥1,590~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
PSスクリュー管瓶
アズワン(24件のレビュー)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷から翌々日出荷キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ニューディスポカップ
アズワン(38件のレビュー)¥16~税込¥18~1個当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。材質PP目盛あり熱変形温度(℃)95
ラボランサンプル管瓶
アズワン(8件のレビュー)¥7,326~税込¥8,059~1箱(55本)当日出荷サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)色透明
ニューディスポカップ(箱売り)
アズワン(9件のレビュー)¥1,733~税込¥1,906~1ケース(100個)当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。材質PP(ポリプロピレン)熱変形温度(℃)95
磁蒸発皿
アズワン¥439税込¥4831個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥1,230~税込¥1,353~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
PSサンプル管瓶
アズワン(17件のレビュー)¥72税込¥791本当日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
ラボランスチロール棒瓶(標本瓶)
アズワン(2件のレビュー)¥8,316税込¥9,1481箱(110本)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)色透明
PFAベッセル容器
アズワン¥4,020~税込¥4,422~1個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
アルミナ99るつぼ ふた
アズワン¥759税込¥8351個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9