カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(558)
  • 医療(10)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(20)
  • TGK(東京硝子器械)(286)
  • 三商(260)
  • コスモスビード(238)
  • NEG(日電理化硝子)(184)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(162)
  • エスコ(131)
  • TPP(131)
  • SIBATA(柴田科学)(128)
  • 日本理化学器械(NRK)(116)
  • climbing(クライミング)(116)
  • サンプラテック(113)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(92)
  • ナリカ(90)
  • ケニス(88)
  • マルエム[理化学・容器](76)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(76)
  • Thermo Fisher Scientific(75)
  • YAMAZEN(山善)(75)
サービス分類
  • レンタル(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-50」の検索結果

579件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
採尿用スポイト 10mL 50個入 アズワン採尿用スポイト 10mL 50個入アズワン
822税込904
1袋(50個)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)アズワン品番0-1919-11
遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン(1件のレビュー)
3,640税込4,004
1個
当日出荷
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン積み重ね遠沈管ラック 50mL用アズワン(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
ゴムピペッター 50mL 緑 アズワンゴムピペッター 50mL 緑アズワン
899税込989
1個
当日出荷
ゴム製の安全ピペッターです。
仕様●容量:50mL●材質:天然ゴム●色:緑アズワン品番68-4085-90
ワイヤー遠沈管立て(50mL用) アズワンワイヤー遠沈管立て(50mL用)アズワン
12,078税込13,286
1個
当日出荷
エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
用途50ml用材質スチール(エポキシコート)立て数(本)8(2×4列)サイズ(mm)140×76×89アズワン品番1-4514-01
連続分注ピペット 50mL用アダプター アズワン連続分注ピペット 50mL用アダプターアズワン
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷
仕様50mL用アダプターアズワン品番4-6672-02
遠沈管ラック アズワン遠沈管ラックアズワン(2件のレビュー)
1,337税込1,471
1個
当日出荷
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55立て数(本)15mL/30、50mL/20サイズ(mm)170×205×55アズワン品番1-8535-01
積み重ねられる遠沈管ラック アズワン積み重ねられる遠沈管ラックアズワン
11,400税込12,540
1個
翌々日出荷
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア耐熱温度(℃)121目盛あり色(フタ)クリア
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
11,385税込12,524
1箱(55本)
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(55件のレビュー)
104税込114
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)材質(フタ)PP材質(中栓)PE
UMサンプル瓶(ガラス製) アズワンUMサンプル瓶(ガラス製)アズワン(29件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
材質並ガラス材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
ミニチューブローテーター MTRシリーズ アズワンミニチューブローテーター MTRシリーズアズワン
58,900税込64,790
1個
欠品中
手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0~90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。
仕様●本体●傾斜角調節範囲:0~90°(水平~垂直)付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット寸法(mm)113×123×159(突起部含む)質量(kg)約1.25使用温度範囲(℃)0~45電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])3~55モーターDCモーターアズワン品番4-6069-01撹拌方式回転撹拌
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(12件のレビュー)
1,752税込1,927
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(15件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)材質(フタ)PP
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
208税込229
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
スポイトボトル アズワンスポイトボトルアズワン(25件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
目盛なし
GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL) アズワンGM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL)アズワン
1,610税込1,771
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
効果除菌、消臭仕様消臭・除菌剤成分精製水、二酸化塩素液性中性
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
356税込392
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
マルチボトル アズワンマルチボトルアズワン(10件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
1,782税込1,960特価
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
ニューディスポカップ アズワンニューディスポカップアズワン(38件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP目盛あり
メスフラスコ アズワンメスフラスコアズワン(4件のレビュー)
2,039税込2,243
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
透明計量カップ アズワン透明計量カップアズワン(21件のレビュー)
317税込349
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PS(ポリスチレン)
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
2,069税込2,276
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(23件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP
検尿カップ AE-205 211mL 100個入 アズワン検尿カップ AE-205 211mL 100個入アズワン
832税込915
1箱(100個)
当日出荷
容量(満杯)(mL)211仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)アズワン品番0-7406-01
ビオラモ 遠沈管Ⅱ アズワンビオラモ 遠沈管Ⅱアズワン
6,590税込7,249
1箱(18本×8袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
規格瓶 アズワン規格瓶アズワン(9件のレビュー)
7,524税込8,276
1箱(80本)
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)材質(フタ)PP材質(中栓)PE
洗浄瓶 カラフルバリエ(広口) アズワン洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)アズワン(1件のレビュー)
277税込305
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン広口瓶 中栓付き NVWシリーズアズワン
59税込65
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
持手付アルミカップ アズワン持手付アルミカップアズワン
3,564税込3,920
1箱(100個)
当日出荷
ディスポカップ ブロー成型 アズワンディスポカップ ブロー成型アズワン
38税込42
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型材質PP(半透明)耐熱温度(℃)約80
磁ルツボ(B型) アズワン磁ルツボ(B型)アズワン(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%耐熱温度(℃)1100
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
12,969税込14,266
1ケース(250個)
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
ポリプロピレン手付きビーカー アズワンポリプロピレン手付きビーカーアズワン(5件のレビュー)
366税込403
1個
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
種類手付ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
関連キーワード
...