カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(70)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(7)
  • SMC(132)
  • ホンダ(62)
  • cotta(45)
  • エスコ(37)
  • スバル(33)
  • ビーエム機器(23)
  • 三商(22)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • Festo(17)
  • マルエム[理化学・容器](16)
  • EBM(江部松商事)(16)
  • TKG(15)
  • ケニス(15)
  • サンプラテック(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 東洋佐々木ガラス(12)
  • リブドゥコーポレーション(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-80」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
投薬瓶 青目盛 200ml/滅菌 80本入 アズワン投薬瓶 青目盛 200ml/滅菌 80本入アズワン
6,198税込6,818
1箱(80本)
4日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-33
ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ アズワンステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズアズワン
129,000税込141,900
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
T型ハンドルのスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く構造のため、希望深度でサンプリングできます。、オールSUS316製で、シャフトは容器内底でのネジ固定式のため分解・洗浄可能です。、<採水方法>、1:T型ハンドルのスプリング力で容器の蓋を閉じたままサンプラーを予め位置決めした深度まで挿入します。、2:2つのT型ハンドルを握って距離を縮めると容器の蓋が開放され、採水液が容器内へ流れ込みます。、3:ハンドルを元に戻して採水液を格納します。、4:サンプラーを取り出します。、5:再びハンドルの距離を縮めて蓋を開放させ液を取り出すか、容器をシャフトから取り外します。
投薬瓶 青目盛 200ml/未滅菌 80本入 アズワン投薬瓶 青目盛 200ml/未滅菌 80本入アズワン
5,098税込5,608
1箱(80本)
4日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-26
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(55件のレビュー)
114税込125
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)材質(フタ)PP材質(中栓)PE
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)材質(フタ)PP
ボトルプロテクター アズワンボトルプロテクターアズワン(2件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
規格瓶 アズワン規格瓶アズワン(9件のレビュー)
8,316税込9,148
1箱(80本)
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)材質(フタ)PP材質(中栓)PE
アルミカップ アズワンアルミカップアズワン(2件のレビュー)
8,118税込8,930
1箱(250個)
当日出荷
磁蒸発皿 アズワン磁蒸発皿アズワン
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワンラボランスチロール棒瓶(標本瓶)アズワン(1件のレビュー)
7,920税込8,712
1箱(55本)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
シール容器 丸型 M1-084シリーズ アズワンシール容器 丸型 M1-084シリーズアズワン
69税込76
1個
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
ユニラック アズワンユニラックアズワン(2件のレビュー)
9,108税込10,019
1セット(10個)
当日出荷から12日以内出荷
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
磁製蒸発皿 アズワン磁製蒸発皿アズワン
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
スチロール棒瓶(標本瓶) アズワンスチロール棒瓶(標本瓶)アズワン(3件のレビュー)
158税込174
1本
当日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
ペットボトル(目盛りなし) アズワンペットボトル(目盛りなし)アズワン(1件のレビュー)
16,335税込17,969
1箱(100本)
当日出荷から10日以内出荷
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
秤量管 アズワン秤量管アズワン(1件のレビュー)
1,683税込1,851
1個
当日出荷
蒸発皿 平底 アズワン蒸発皿 平底アズワン
669税込736
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
PTFE るつぼ NR0218シリーズ アズワンPTFE るつぼ NR0218シリーズアズワン
32,670税込35,937
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
栓付褐色試薬瓶 目盛付き アズワン栓付褐色試薬瓶 目盛付きアズワン
3,098税込3,408
1本
当日出荷から12日以内出荷
300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
アルミカップ Aシリーズ アズワンアルミカップ Aシリーズアズワン
2,525税込2,778
1箱(100個)
当日出荷
フチがついており、重なった状態から取り出しやすい設計です。
材質アルミニウム
ハイパー撹拌子(追加・交換用) アズワンハイパー撹拌子(追加・交換用)アズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷
マグネットサマコバ磁石(3000G)×2個使用
メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズアズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷から33日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
磁製るつぼ 持ち手付き アズワン磁製るつぼ 持ち手付きアズワン
799税込879
1個
当日出荷
柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・縦型) アズワン耐震ステンレス薬品庫(SUS430・縦型)アズワン
134,000税込147,400
1台
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ステンスコップ アズワンステンスコップアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
材質SUS304
セフティーキャビネット アズワンセフティーキャビネットアズワン
140,000税込154,000
1個
当日出荷から61日以内出荷
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
PTFEルツボ アズワンPTFEルツボアズワン
32,900税込36,190
1個
当日出荷から8日以内出荷
栓付試薬瓶 目盛付き アズワン栓付試薬瓶 目盛付きアズワン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
サニスペック検体バッグ アズワンサニスペック検体バッグアズワン(1件のレビュー)
21,300税込23,430
1ケース(1000枚)
当日出荷
バッグミキサー用サンプルバッグです。 検体名や必要事項を直接書き込むことができます。
寸法(mm)180×300仕様γ線滅菌済材質PE(ポリエチレン)容量(mL)(ホモジナイズ)80~400アズワン品番2-2015-01
ハイパースターラー用 撹拌子 アズワンハイパースターラー用 撹拌子アズワン
24,600税込27,060
1個
当日出荷
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。 高温の液体での使用が可能です。 ファンタービン型(Φ75mm)撹拌羽根が装着されています(交換可)。
適合ビーカー容量(mL)Φ80mm(500mL相当)以上スターラー対応機種HVE-S・LVE-S除く全種アズワン品番1-8988-03マグネットサマコバ磁石(3000G)×4個
セキュリティ薬品庫(縦型) アズワンセキュリティ薬品庫(縦型)アズワン
186,000税込204,600
1台
当日出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチールトレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
PTFE蓋付きるつぼ アズワンPTFE蓋付きるつぼアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷から7日以内出荷
滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズアズワン
6,590税込7,249
1個
当日出荷から43日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
バッグホモジナイザー アズワンバッグホモジナイザーアズワン
369,000税込405,900
1個
当日出荷
仕様サンプル処理容量(ml):80~400、ストローク回数:8回/s質量(kg)20材質(本体)スチール(粉体塗装)電源専用ACアダプター付属(AC100~240V 50/60Hz)タイマー設定連続、タイマー設定時間(10、30、60、90、120、150、180、210秒)サイズ(mm)390×260×310アズワン品番2-4219-01
蒸発皿 丸底 アズワン蒸発皿 丸底アズワン
699税込769
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
ビフネルロート 底厚型 アズワンビフネルロート 底厚型アズワン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
石英るつぼ アズワン石英るつぼアズワン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
透光性・耐熱性・耐薬品性が高く、不純物が少ないです。
材質石英ガラス
VOLTEGA用ハイパー撹拌子 VHSBシリーズ アズワンVOLTEGA用ハイパー撹拌子 VHSBシリーズアズワン
22,400税込24,640
1個
当日出荷
VOLTEGA専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。サマコバ磁石採用で熱に強く、高温の液体でも撹拌できます。PFA素材で耐薬性に優れています。高粘度対応タイプが新登場!
材質PFAマグネットサマコバ磁石(3000G)×2個(磁極NS仕様)
耐震薬品庫(スチール製) アズワン耐震薬品庫(スチール製)アズワン
98,000税込107,800
1台
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール