カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • コフロック(20)
  • TPP(11)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • 日本ケミコン(4)
  • SMC(3)
  • サトーパーツ(3)
  • サンドビック(3)
  • 鈴研(3)
  • ナリカ(3)
  • EARTH MAN(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • マクセル(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • 三和製作所(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
  • CyberScan(1)
  • 東京計装(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-30s」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
190,000税込209,000
1個
当日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
EMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付 アズワンEMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付アズワン
128,300税込141,130
1個
15日以内出荷
カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。ムダなカラ打ちが減ります。
校正証明書JCSS校正