低粘度材料の加圧圧送に適しています。軽量でハンドリングが容易ですので、搬送にも使用できます。
用途スプレー材料の圧送・レジスト塗布・塗料の圧送・各種溶剤の定量供給に。
材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
内径(Φmm)108.3
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式フェルールクランプ式
1セット(100個)
¥3,713
税込¥4,084
6日以内出荷
シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、泡立てボディタオルがポーチに入ったトラベルセットです。
仕様●透明感にあふれたふんわり優しい「サムライウーマン」の香り●セット内容:シャンプー・コンディショナー・ボディソープ×各40mL、泡立てボディタオル●★泡立てボディタオル:サイズ/幅14×長さ80cm、材質/ポリエステル75%・ナイロン25%
アズワン品番8-5091-11
1セット
¥1,350
税込¥1,485
欠品中
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス
容量(mL)40
上径(Φ)×高さH(mm)57×45
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
目盛なし
材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質硼珪酸ガラス
200mLのブリックパックを40本収納可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):396×324×138●有効内寸(mm):350×289×115●内容量(L):12.9●圧縮荷重:19.7kN(2010kgf)
アズワン品番67-7239-03
1個
¥3,495
税込¥3,845
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP
目盛あり
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)
色透明
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP(ポリプロピレン)
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)1300(常用)
厚さ(mm)約3.35
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がなく、クリーンルーム内でも使用できます。少量パック
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ
仕様キャップ付き
耐熱温度(℃)1100
化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
材質PP(ポリプロピレン)
材質ソーダ石灰ガラス
クラスAS
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
適合規格ISO3819
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)
目盛なし
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%
比重(g/cm3)2.4
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
関連キーワード
1
2
3
4
次へ