軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:青●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-21
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
。軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:ピンク●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-22
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:赤●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-19
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:緑●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-20
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-17
1個
¥879
税込¥967
10日以内出荷
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:暖色(2200K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-18
1個
¥1,060
税込¥1,166
10日以内出荷
仕様片面のり付き
素材発泡スチロール5mm厚
仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mm
アズワン品番67-0478-30
1枚
¥89
税込¥98
欠品中
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ワークの検出レベルをティーチングして最適な設定店を自動でチューニングすることで、作業のばらつきをなくして設備稼働率向上に貢献。
【2つの出力で最大4エリアの検出が可能】
出力1(BDC1)、出力2(BDC2)の動作ロジックと「動作モードの組み合わせで最大4エリアの検出が可能です。
複数のスイッチを1台に集約。
取付スペース、調整工数を大幅削減。
手間のかかる複数スイッチの設定位置調整が不要になります。
【設定点をワーク検出レベルに応じて自動設定】
専用設定ツールから簡単にアプリケーションに合った設定ができます。
従来の近接スイッチでは、動作点が固定の為、スイッチの設定位置調整工数やスペースに課題がありました。
形 H3Cでは動作領域内での設定点がかのうなため、微小な変化(段差)などの検出が簡単設定できます。
【見たかった検出余裕度が見える】
近接センサの設定位置の確からしさと、検出溶融度が専用設定ツールで確認できます。
従来の近接スイッチでは、動作表示灯(LED)の確認だけで、検出溶融度は確認できませんでしたが、形 H3Cでは、装置を動かしながら専用設定ツールの画面上で設定点、現在位置の確認ができます。
また、必要に応じ設定点の微調整も行えます。
仕様●定格動作距離:3mm●動作距離(C/Q出力):3mm±10%●動作距離(DO出力):2.4mm±10%
アズワン品番67-9295-74
1個
¥67,500
税込¥74,250
8日以内出荷
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
色イエロー
仕様番号入り
材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)
寸法(mm)41×60
サイズ大
穴径(Φmm)約5
アズワン品番8-6657-15
1組(50枚)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
仕様●サイズ:Φ3mm●ピーク波長:540nm●最大電圧:100VDC●最大電力:50mW●明抵抗:5k~10kΩ(10Lux時)
アズワン品番67-0478-27
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
材質PTFE
寸法(mm)100×100
耐熱温度(℃)約200
導電性塗膜を中間層にその表裏を「アキレスセイデンクリスタル」でラミネート。優れた帯電防止性能・防炎性能に、耐久性までも有した軟質透明塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
アズワン品番68-0513-73
1巻
¥97,400
税込¥107,140
42日以内出荷
色イエロー
仕様番号入り
材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)
サイズ80×115×175mm
アズワン品番8-6656-15
穴径約Φ3mm
1組(50枚)
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
色ブルー
仕様番号入り
材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)
サイズ80×115×175mm
アズワン品番8-6656-11
穴径約Φ3mm
1組(50枚)
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
色レッド
仕様番号入り
材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)
寸法(mm)41×60
穴径(Φmm)約5
アズワン品番8-6657-16
1組(50枚)
¥3,790
税込¥4,169
7日以内出荷
色ブルー
仕様番号入り
材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)
サイズ80×115×175mm
アズワン品番8-6657-11
穴径約Φ3mm
1組(50枚)
¥3,790
税込¥4,169
7日以内出荷
色ホワイト
仕様番号入り
材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)
サイズ80×115×175mm
アズワン品番8-6656-17
穴径約Φ3mm
1組(50枚)
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120
アズワン品番4-3479-01
1巻
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
色ピンク
仕様番号入り
材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)
サイズ80×115×175mm
アズワン品番8-6656-12
穴径約Φ3mm
1組(50枚)
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線の透過を抑えました(全光線透過率グラフ参照)。
クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境をつくります。
紫外線の透過を抑制
消防法施行令第4条の3に適合
仕様●表面抵抗率:10^9Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:26(JIS K 7201に準用)REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
アズワン品番68-0513-79
1巻
¥107,000
税込¥117,700
5日以内出荷
色スカイ
仕様番号入り
材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)
サイズ80×115×175mm
アズワン品番8-6657-18
穴径約Φ3mm
1組(50枚)
¥3,790
税込¥4,169
7日以内出荷
色ホワイト
仕様番号入り
材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)
サイズ80×115×175mm
アズワン品番8-6657-17
穴径約Φ3mm
1組(50枚)
¥3,790
税込¥4,169
7日以内出荷
色ピンク
仕様番号入り
材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)
サイズ80×115×175mm
アズワン品番8-6657-12
穴径約Φ3mm
1組(50枚)
¥3,790
税込¥4,169
7日以内出荷
色スカイ
仕様番号入り
材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)
サイズ80×115×175mm
アズワン品番8-6656-18
穴径約Φ3mm
1組(50枚)
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
色レッド
仕様番号入り
材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)
サイズ80×115×175mm
アズワン品番8-6656-16
穴径約Φ3mm
1組(50枚)
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ