カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Buerkle(1)
- CC印(ニッカトー)(1)
- climbing(クライミング)(1)
- DLAB(3)
- Formlabs(2)
- IKA(7)
- アイシス(1)
- ケニス(1)
- コンパクトツール(1)
- スリーボンド(1)
- セメダイン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- 宮川工業(2)
- 日立産機システム(2)
- 瓜生製作(1)
- ブランドをもっと見る

メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ
アズワン¥219,000~税込¥240,900~1セット当日出荷から7日以内出荷撹拌機本体・スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根がひとまとめになった商品です。<撹拌機本体>。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。<スタンド>。ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。安定感のある大型スタンドです。<撹拌羽根>質量(kg)3.1回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジI)・240~2000(レンジII)、60Hz時/72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)電源AC100~115V:50/60Hz内寸法(mm)ベース内寸法:260×190粘度範囲(mPa・s)10000電源コード(m)1.8撹拌容量(L)(H2O)20材質(支柱)ステンレス(SUS304)モーター出力(W)35チャック把握範囲(Φmm)0.5~10外寸法(mm)ベース外寸法:330×270支柱サイズ(mm)Φ16×700モーター入力(W)85適合スタンド支柱径Φ6~16mmアーム支持アーム:Φ13mm・長さ160mm最大トルク(N・cm)150色(ベース)ブルー
PPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズ
アズワン¥71,999~税込¥79,199~1箱(20個)7日以内出荷非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら