メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ
撹拌機本体・スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根がひとまとめになった商品です。
<撹拌機本体>
回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
<スタンド>
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
安定感のある大型スタンドです。
<撹拌羽根>
- 質量(kg)
- 3.1
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 50Hz時/60~500(レンジI)・240~2000(レンジII)、60Hz時/72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)
- 電源
- AC100~115V:50/60Hz
- 内寸法(mm)
- ベース内寸法:260×190
- 粘度範囲(mPa・s)
- 10000
- 電源コード(m)
- 1.8
- 撹拌容量(L)
- (H2O)20
- 材質(支柱)
- ステンレス(SUS304)
- モーター出力(W)
- 35
- チャック把握範囲(Φmm)
- 0.5~10
- 外寸法(mm)
- ベース外寸法:330×270
- 支柱サイズ(mm)
- Φ16×700
- モーター入力(W)
- 85
- 適合スタンド支柱径
- Φ6~16mm
- アーム
- 支持アーム:Φ13mm・長さ160mm
- 最大トルク(N・cm)
- 150
- 色(ベース)
- ブルー
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ






















