カテゴリ

  • 手袋(38)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 救急・衛生(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(15)
  • RS PRO(2,732)
  • エスコ(657)
  • NEG(日電理化硝子)(86)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(77)
  • アンセル(67)
  • KEMET(64)
  • コンバム(旧:妙徳)(51)
  • TRUSCO(47)
  • アキツ(44)
  • P・O・Pプロダクツ(43)
  • ミドリ安全(42)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(40)
  • 大谷塗料(40)
  • リーブル(37)
  • Merck(メルクミリポア)(37)
  • グローブマニア(川西工業)(33)
  • ParkerTAIYO(33)
  • エブノ(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitori」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワンクリーンノールニトリル手袋ショートブルーアズワン(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1箱(100枚)
当日出荷
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0材質ニトリルゴム(パウダーフリー)ブルー厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14機能耐突刺、耐油性、耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工全面エンボス入数(枚)100表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワンクリーンノールニトリル手袋ショート (パウダーフリー)アズワン(11件のレビュー)
3,267税込3,594
1箱(100枚)
当日出荷
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24ホワイト厚さ(mm)(手の平)約0.12材質ニトリルゴム質量(g)700入数(枚)100機能耐薬品・抗静電性左右区別左右兼用粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)アズワン
3,998税込4,398
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様指先エンボス加工、左右兼用材質ニトリルゴム全長(mm)約295ホワイト入数(枚)100機能耐薬品性表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
クリーンノールニトリル手袋ロング アズワンクリーンノールニトリル手袋ロングアズワン
3,490税込3,839
1箱(100枚)
当日出荷
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5材質ニトリルゴム(パウダーフリー)ブルー厚さ(mm)0.12機能耐薬品粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100関連資料(0.5MB)
サニフィットニトリル手袋 アズワンサニフィットニトリル手袋アズワン(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1箱(100枚)
当日出荷
食品に混入した場合にも発見しやすい青色です。ニトリルですが天然ゴムのような肌ざわりです。耐薬品性に優れています。
全長(cm)約24.0材質ニトリルゴム濃青厚さ(mm)約0.12規格食品衛生法適合機能耐薬品粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)100
クリーンファーストニトリル アズワンクリーンファーストニトリルアズワン
5,940税込6,534
1箱(50枚×2袋)
当日出荷
環境に優しいニトリルを無塵パック!50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5材質ニトリルゴム(パウダーフリー)ホワイト厚さ(mm)手のひら:約0.12、指先:約0.14、カフ:約0.1規格クラス100対応機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100関連資料(0.53MB)
アズセーフニトリル手袋 パウダーフリー アズワンアズセーフニトリル手袋 パウダーフリーアズワン
1,610税込1,771
1箱(100枚)
当日出荷
指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
全長(cm)約24.0材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先/0.09、掌/0.06規格ピンホール試験(AQL1.5)に合格粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)100
サニーフーズニトリル手袋・ロング アズワンサニーフーズニトリル手袋・ロングアズワン
1,580税込1,738
1箱(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズ アズワン蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズアズワン
4,069税込4,476
1箱(50枚)
当日出荷
内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。
全長(cm)約28.0材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R)))ブラック厚さ(mm)0.22規格耐切創レベル2(EN388・2003)機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐエンボス加工全面エンボス入数(枚)50
ニトリル手袋 HYDREX(R) 50枚入 アズワンニトリル手袋 HYDREX(R) 50枚入アズワン
4,798税込5,278
1箱(50枚)
当日出荷
手袋内側にムレ防止加工を施しています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.13全長(mm)240サイズXLアズワン品番2-9878-05
ニトリル手袋 ハードグリップ アズワンニトリル手袋 ハードグリップアズワン
1,436税込1,580
1箱(50枚)
翌々日出荷
耐油性に優れ、汚れが目立ちにくい黒色です。手の平にエンボス加工を施しており、グリップ力に優れています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.18全長(mm)240入数(枚)50機能耐油性エンボス加工手の平エンボス
クリーンノールニトリル手袋ショート アズワンクリーンノールニトリル手袋ショートアズワン
5,910税込6,501
1箱(100枚)
翌々日出荷
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。クリーン洗浄品は超純粋洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム全長(mm)240入数(枚)100機能耐薬品性・フィット性表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)関連資料(0.52MB)
クアラテックニトリル手袋 DXパウダーフリー アズワンクアラテックニトリル手袋 DXパウダーフリーアズワン
2,190税込2,409
1箱(50枚)
翌々日出荷
実験や検査用に使用する厚手の使い捨て手袋です。指先に滑り止め加工を施しています。ロングタイプのため腕部分を広範囲にカバーします。
材質ニトリル形状カフ:ロールタイプ厚さ(mm)0.15(掌部)全長(mm)300入数(枚)50
クリーンノールニトリル手袋ショートブルー γ線滅菌済 アズワンクリーンノールニトリル手袋ショートブルー γ線滅菌済アズワン
5,430税込5,973
1箱(100枚)
翌々日出荷
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。クリーン洗浄品は超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム全長(mm)約240入数(枚)100機能耐突刺・耐油性・耐薬品性表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)
クラス10ニトリル手袋 1000枚入 アズワンクラス10ニトリル手袋 1000枚入アズワン
27,900税込30,690
1ケース(10袋×100枚)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
ニトリルコート手袋 アズワンニトリルコート手袋アズワン(3件のレビュー)
149税込164
1双
当日出荷から翌々日出荷
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 アズワン【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入アズワン
4,340税込4,774
1箱(2袋×50枚)
翌々日出荷
耐薬品性に優れ、扱いやすいショートタイプです。フィット性に優れています。環境にやさしく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム全長(mm)240入数(枚)100(50×2袋)機能耐薬品性・フィット性表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
ニトリル手袋 AONG アズワンニトリル手袋 AONGアズワン
1,898税込2,088
1箱(100枚)
翌々日出荷
医療グレードの品質レベルのある手袋ですが、幅広くいろいろな分野でご使用いただける普及品です。食品衛生法適合なので、安心して食品の調理等にご使用いただけます。カフは装着しやすいロールタイプです。EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品です。柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.05以上(掌部)入数(枚)100規格EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 ・食品衛生法適合全長(cm)24エンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
【純水洗浄】ニトリスト・スーパーロング 1箱 50枚/袋×1袋 アズワン【純水洗浄】ニトリスト・スーパーロング 1箱 50枚/袋×1袋アズワン
7,010税込7,711
1箱(1袋×50枚)
翌々日出荷
手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。伸縮性があり、フィット感に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム全長(mm)400ブルー入数(枚)50機能伸縮性
ニトリスト(R) スーパーロング 滅菌済 No.887シリーズ アズワンニトリスト(R) スーパーロング 滅菌済 No.887シリーズアズワン
7,010税込7,711
1箱(50枚)
翌々日出荷
手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。伸縮性があり、フィット感に優れています。
仕様γ線滅菌済、左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.15全長(mm)400入数(枚)50規格食品衛生法適合機能伸縮性粉有無粉なし
アズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー) アズワンアズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー)アズワン
23,900税込26,290
1箱(100枚×20パック)
翌々日出荷
指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
エンボス加工指先エンボス
アズツールニトリルコート手袋II アズワンアズツールニトリルコート手袋IIアズワン
259税込285
1双
翌々日出荷
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性があり、フィット感に優れています。
材質ナイロン100%、コーティング部/NBR(ニトリルゴム)入数(双)1機能耐油、伸縮性
クリーンインナー手袋 指なし 1袋 10双入 MX38ASシリーズ アズワンクリーンインナー手袋 指なし 1袋 10双入 MX38ASシリーズアズワン
3,060税込3,366
1袋(10双)
翌々日出荷
ムレやベタつきを軽減し、上履き手袋との着脱が容易です。細かな作業に適しています。
材質キュプラ・ポリエステルタイプ指なし入数(双)10
HYDREXニトリル手袋 アズワンHYDREXニトリル手袋アズワン
4,390税込4,829
1箱(50枚)
翌々日出荷
入数(枚)50
クリーンインナー手袋 指あり 1袋 10双入 MX38ASシリーズ アズワンクリーンインナー手袋 指あり 1袋 10双入 MX38ASシリーズアズワン
2,690税込2,959
1袋(10双)
翌々日出荷
ムレやベタつきを軽減し、上履き手袋との着脱が容易です。
材質キュプラ・ポリエステルタイプ指あり入数(双)10
グローブホルダー アズワングローブホルダーアズワン
6,390税込7,029
1個
当日出荷
仕様壁取付用ネジ付材質スチールワイヤーにエポキシコーティング
クリーンノールショート アズワンクリーンノールショートアズワン
29,403税込32,343
1セット(1000枚)
当日出荷
材質ニトリル入数(枚)1000
クリーンノールショート アズワンクリーンノールショートアズワン
26,000税込28,600
1セット(1000枚)
当日出荷から翌々日出荷
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
材質ニトリル入数(枚)1000
ニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズ アズワンニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズアズワン
39,200税込43,120
1ケース(10袋×100枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
超低発塵・低溶出グリップタイプの手袋です。、最高クラスの低発塵仕様です。、可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプです。
APニトリルコート手袋 アズワンAPニトリルコート手袋アズワン
1,340税込1,474
1袋(10双)
翌々日出荷
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
クリーンノールニトリル手袋ロング アズワンクリーンノールニトリル手袋ロングアズワン
31,600税込34,760
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料(0.5MB)
サニメント手袋ケース アズワンサニメント手袋ケースアズワン
5,049税込5,554
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。ケースに入れることで、さらに使いやすくなりました。MGタイプは背面がマグネットシートタイプです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)取付穴径(Φmm)4.5
クアラテック手袋ホルダー アズワンクアラテック手袋ホルダーアズワン
6,831税込7,514
1個
翌々日出荷
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
クリーンファーストニトリル アズワンクリーンファーストニトリルアズワン
53,900税込59,290
1個
翌々日出荷
材質ニトリル関連資料(0.53MB)
グローブキャビネット アズワングローブキャビネットアズワン
36,700税込40,370
1個
翌々日出荷
手袋の整理・整頓に使用後のグローブの整理整頓にご使用いただくグローブ専用の収納キャビネットです。
材質本体/アルミ型材(アルマイト処理)・PVC(塩ビ樹脂)、吊棒/ステンレス(SUS304)
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
218税込240
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
クリーンファーストニトリル(ガンマ線滅菌済) アズワンクリーンファーストニトリル(ガンマ線滅菌済)アズワン
7,178税込7,896
1箱(50枚×2袋)
12日以内出荷
内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済材質ニトリルゴム入数(枚)100左右区別左右兼用関連資料(0.53MB)
サニーフーズニトリル手袋エコノミー ボックスパック 100枚入 アズワンサニーフーズニトリル手袋エコノミー ボックスパック 100枚入アズワン
1,390税込1,529
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
エクセレントニトリル手袋 NBR-700 アズワンエクセレントニトリル手袋 NBR-700アズワン(4件のレビュー)
2,426税込2,669
1箱(100枚)
当日出荷
3SサイズからLサイズまで、サイズバリエーションが豊富です。 薄手ですので作業効率の向上が期待できます。 サージカルテープが、張り付きにくく作業効率が向上します。
仕様左右兼用、ラテックスフリー、パウダーフリー材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)指部・手の平/0.09mm、腕部/0.07mm適合規格食品衛生法適合全長(cm)24
ニトリルゴムシート アズワンニトリルゴムシートアズワン
959税込1,055
1枚
当日出荷から13日以内出荷
材質ニトリルゴム規格JIS K 6380 該当番号 BJB 6361硬度60伸び(%)350引張強度(MPa)8.8色調黒色