カテゴリ

  • テープ(2)
    • フッ素樹脂テープ(2)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 医療(13)
  • クリーンルーム用品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(17)
  • 日東電工(243)
  • NITTO(69)
  • 日東エルマテリアル(86)
  • 日東電工ベースマテリアル(53)
  • JTC(3)
  • 日東工業(1,340)
  • MAZDA(マツダ)(4,408)
  • SMC(2,732)
  • 日東工器(2,663)
  • ユニット(2,641)
  • ミツビシ(2,623)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(1,644)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,470)
  • 日野自動車(1,398)
  • 三菱電機(1,303)
  • ホンダ(1,131)
  • いすゞ自動車(746)
  • ニッサン(740)
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 300(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
特長
  • 耐熱(1)
耐熱
基材
  • フッ素樹脂(1)
フッ素樹脂
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(5)
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石英製NMRサンプルチューブ アズワン石英製NMRサンプルチューブアズワン
17,900税込19,690
1箱(5本)
当日出荷
石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
材質石英サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1)アズワン品番3-7536-01
チューブトップフィルターユニット アズワンチューブトップフィルターユニットアズワン
9,230税込10,153
1箱(12個)
当日出荷
50mmメンブランフィルターを採用したフィルターユニットです。フィルターユニットには専用50mL遠沈管がセットされていますので、そのまま次の操作に使用できます。
超低吸着遠心式ロ過ユニット アズワン超低吸着遠心式ロ過ユニットアズワン
19,100税込21,010
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
ヴィスキングチューブ アズワンヴィスキングチューブアズワン
15,100税込16,610
1箱(1本)
当日出荷
常に一定の透過力をもち、優れた透過性を示します。耐熱性・耐寒性があり、蒸気滅菌も可能です。内部に溶液を入れたサックはそのまま凍結させても破れません。シームレスですから試料の量に応じて切って使用できます。
種別透析用セルローズチューブ
微量透析キット アズワン微量透析キットアズワン
9,930税込10,923
1個
翌々日出荷
仕様分画分子量(kDa):3.5サンプル容量(μL)~300
微量透析キット アズワン微量透析キットアズワン
8,060税込8,866
1個
翌々日出荷
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 CFUシリーズ アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 CFUシリーズアズワン
31,800税込34,980
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様最終濃縮液量: 約200uL材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE有効ろ過面積(cm2)5.48最大遠心力(xg)スイングローター/4000、アングルローター/5000最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
微量透析キット アズワン微量透析キットアズワン
8,060税込8,866
1個
翌々日出荷
仕様分画分子量(kDa):12~14サンプル容量(μL)10~100
透析チューブキット 1セット アズワン透析チューブキット 1セットアズワン
14,600税込16,060
1セット
翌々日出荷
透析やバッファー交換に使用可能です。ポリアクリルアミドゲル・アガロースゲル等の様々なゲルマトリックスからのタンパク質・RNA・DNA・オリゴヌクレオチド(>20nt)の抽出が可能です。
付属品チューブフローター×1材質再生セルロース(硫化物・重金属フリー(EDTA処理済み))
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入アズワン
29,700税込32,670
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様●最終濃縮液量:約200uL材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂最大遠心力(G)スイングローター/3000、アングルローター/4000有効ろ過面積(cm2)9.7最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
バキュームフィルターファンネルシステム アズワンバキュームフィルターファンネルシステムアズワン
138,600税込152,460
1個
翌々日出荷
ボトルにセットすると、液体を直接ろ過できます。
遠心式限外ろ過フィルターユニット 0.5タイプ 1箱 25個入 CFUシリーズ アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 0.5タイプ 1箱 25個入 CFUシリーズアズワン
13,900税込15,290
1箱(25個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。0.2mLチューブに適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:20~50μL●最大遠心強度:アングルローター/10000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂有効ろ過面積(cm2)0.65最大処理量(mL)0.5
微量透析キット アズワン微量透析キットアズワン
9,930税込10,923
1個
翌々日出荷
仕様分画分子量(kDa):12~14サンプル容量(μL)~300
遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズアズワン
23,900税込26,290
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE有効ろ過面積(cm2)3.5最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入アズワン
29,700税込32,670
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂最大遠心力(G)スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G有効ろ過面積(cm2)9.7一般的な最終濃縮液量(μL)約200アズワン品番4-2669-11最大処理量(mL)スイングローター/15mL、アングルローター/12mL分画分子量(MWCO)5000
透析チューブキット用ホルダー 交換用 アズワン透析チューブキット用ホルダー 交換用アズワン
1,590税込1,749
1枚
翌々日出荷
高回収型フィルタープレート アズワン高回収型フィルタープレートアズワン
57,700税込63,470
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
ニトフロン 粘着テープ903 アズワンニトフロン 粘着テープ903アズワン
2,850税込3,135
1個
当日出荷
各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。
特性耐熱性
超低吸着遠心式ロ過ユニット アズワン超低吸着遠心式ロ過ユニットアズワン
112,300税込123,530
1個
10日以内出荷
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン2滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)10
ユニットデシケーター アズワンユニットデシケーターアズワン(1件のレビュー)
11,500税込12,650
1台
当日出荷から翌々日出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250材質トメ金:ステンレス(SUS303)スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)5/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
スチール薬品保管ユニット アズワンスチール薬品保管ユニットアズワン
63,200税込69,520
1台
当日出荷から10日以内出荷
机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装)仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
フッ素テープニトフロン アズワンフッ素テープニトフロンアズワン
4,390税込4,829
1本
当日出荷
耐熱温度(℃)260
ニードルバルブユニット(真空調整用) アズワンニードルバルブユニット(真空調整用)アズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番1-4243-01材質ポリアミド・真鍮(バルブ)接続口径(Φmm)8
投込型超音波霧化ユニット アズワン投込型超音波霧化ユニットアズワン
9,190税込10,109
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
薬品トレーユニット(UT-Lab.) アズワン薬品トレーユニット(UT-Lab.)アズワン
3,890税込4,279
1個
当日出荷から翌々日出荷
実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
薬品保管ユニット アズワン薬品保管ユニットアズワン
90,100税込99,110
1個
当日出荷
仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠)材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.5アズワン品番1-4080-03
移動式ユニット NSWシリーズ アズワン移動式ユニット NSWシリーズアズワン
37,900税込41,690
1個
当日出荷
スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択できるユニットで構成されています。フレキシビリティに優れ、実験・研究内容の変化にも柔軟に対応できます。実験台と組み合わせて使用できるワゴンです。大型キャスターで移動も容易です。
排気ファンオプションHEPAフィルターユニット アズワン排気ファンオプションHEPAフィルターユニットアズワン
44,100税込48,510
1個
当日出荷
アズワン品番3-4056-41
カラーユニットマット アズワンカラーユニットマットアズワン
25,400税込27,940
1組(4枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
衝撃吸収性・保温性に優れており、室内での使用に適しています。ジョイント式で、容易に連結できます。カッターナイフ等でカットできます。
材質EVA樹脂発泡体
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
73,900税込81,290
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリーン排気ユニット アズワンクリーン排気ユニットアズワン
90,200税込99,220
1個
当日出荷
仕様集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s材質本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル)電源AC100V 50/60Hzフィルター不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
ステンレス薬品保管ユニット アズワンステンレス薬品保管ユニットアズワン
95,400税込104,940
1台
当日出荷
机下に薬品を収納できます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。 ※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
湿度調整ユニット 除湿 アズワン湿度調整ユニット 除湿アズワン
96,700税込106,370
1台
当日出荷
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)材質本体/ABS樹脂、タンク/PE寸法(mm)本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)電源(V)AC100 50/60Hzアズワン品番4-2692-01湿度設定範囲(%RH)10~80
移動式ユニット NSWシリーズ アズワン移動式ユニット NSWシリーズアズワン
52,900税込58,190
1個
当日出荷
スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択できるユニットで構成されています。フレキシビリティに優れ、実験・研究内容の変化にも柔軟に対応できます。実験台と組み合わせて使用できるワゴンです。大型キャスターで移動も容易です。NSW-UPは天板がスムーズに上下し、機材の位置あわせに便利です。
種別3段 450×450×605~745アズワン品番3-5671-52
ユニット型塩ビ薬品庫 TK アズワンユニット型塩ビ薬品庫 TKアズワン
164,000税込180,400
1台
当日出荷
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)高さ(mm)(固定棚)674付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
ビーカー加熱冷却ユニット アズワンビーカー加熱冷却ユニットアズワン
22,900税込25,190
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニットクールサーモ用 水槽 アズワンユニットクールサーモ用 水槽アズワン
50,600税込55,660
1個
当日出荷
適合本体ユニットクールサーモ UCT-1000材質ステンレス(SUS304)
ユニットデシケーター用 予備棚板 アズワンユニットデシケーター用 予備棚板アズワン
929税込1,022
1枚
当日出荷
アズワン品番1-023-05適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)
TMF-500N石英炉心管用ユニット アズワンTMF-500N石英炉心管用ユニットアズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷
仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-45
投込型超音波霧化ユニット交換用振動子 アズワン投込型超音波霧化ユニット交換用振動子アズワン
4,540税込4,994
1セット(3個)ほか