NPT オスネジとメスネジの同径・異径アダプターです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
材質SUS303
ねじ規格1/8-27NPTオス
ルアーテーパーとUNFまたはNPTのオス・メスネジ組み合わせです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
軽量で持ち運びに適しています。
接液部にはPP(ポリプロピレン)及びバイトンゴム製パッキンを使用しているので、耐薬品性に優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/バイトン(R)ゴム
全長(mm)1330
規格【アダプター】NPT2インチ
外径(Φmm)【吐出部】25
吐出量300mL/回転
アズワン品番3-6239-01
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌々日出荷
接液部はステンレス(SUS316製)で耐食性に優れています。
付属品PTFEホース(外径15×内径13mm)×長さ560mm
材質本体/ステンレス(SUS316)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)
全長(mm)600
規格【アダプター】NPT2インチ
外径(Φmm)【吐出部】13
吐出量200mL/ストローク
アズワン品番3-6236-01
粘度(cP)【使用流体】1000以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード