「nr」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。
仕様サイズ(mm):Φ12×25 形状:オーバル型 材質:フッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力:約0.4Kガウス
アズワン品番1-6618-08
1個
¥5,240
税込¥5,764
当日出荷
希土類磁石を採用しております。強力かつ安定した撹拌が可能です。中央に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。長時間のご使用が可能です。強力型の目印として黒色のマーク(カーボン入PTFE)をつけております
分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。
容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
仕様回収本数/約600本
適合注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口)
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120
アズワン品番0-3036-01
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌々日出荷
1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304
直径(Φmm)8
耐熱温度(℃)約260
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
Oリング付きですので、真空引きの際に密閉性を保ちます。
材質本体/PTFE、Oリング/FKM
色白
オールフッ素樹脂製。耐薬性が極めて優れておりフッ素化合物を除くほとんどの酸・アルカリ溶剤等に侵されません。500ccビーカーに丁度納まるサイズです
持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。
カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。
裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン
厚さ(mm)0.2
耐熱性200℃
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):10.3●内径(mm):9.2●接続口径:R3/8●適合チューブ:NR0519002、NR0519011●適合流体:酸・アリカリ・超純水●使用圧力(MPa):なし●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5774
アズワン品番67-6859-79
1個
¥10,600
税込¥11,660
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R3/4●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●適合流体:酸・アリカリ・超純水●使用圧力(MPa):なし●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5805
アズワン品番67-6859-87
1個
¥16,700
税込¥18,370
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):10.3●内径(mm):9.1●接続口径:R1/4●適合チューブ:NR0519002、NR0519011●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5797
アズワン品番67-6859-78
1個
¥10,500
税込¥11,550
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):20.3●内径(mm):18.7●接続口径:R3/4●適合チューブ:NR0519005、NR0519014●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5784
アズワン品番67-6859-83
1個
¥22,700
税込¥24,970
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):20.3●内径(mm):18.7●接続口径:R1/2●適合チューブ:NR0519005、NR0519014●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5777
アズワン品番67-6859-82
1個
¥18,400
税込¥20,240
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R1/2●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5806
アズワン品番67-6859-86
1個
¥14,300
税込¥15,730
8日以内出荷
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)13×30
アズワン品番3-5324-01
寸法(mm)Φ175×243
1個
¥20,790
税込¥22,869
当日出荷
ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。
耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)
仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm
本体寸法(mm)Φ150×153~263
アズワン品番5-5705-01
1個
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
計測するための入力電圧から電源を取る自己電源電圧表示タイプの電圧計モジュール。高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性が良く、パネルへもワンタッチで取り付け可能。
最大径200mmの物まで固定可能
アズワン品番63-5520-91
1個
¥9,390
税込¥10,329
当日出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
撹拌効果を増したい時に適しています。
羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
付属品締め付用スパナ
材質PTFE
羽根角度45
羽根径(Φmm)140
有孔付きですので診察ベッドやマッサージベッドとしても使用できます。折りたたむとトランクのように持ち運びやすい形状になります。
付属品フェイスクッション・穴埋めクッション
材質フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/PU(ポリウレタン)・ビニールレザー、クッション/ソフトフォーム(厚さ約60mm)
質量(kg)17.5
色バニラ
角度(°)背上げ:0~60(10段階)
耐荷重(kg)約1000(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1820×600~820
高さ調節8段階
アズワン品番8-3430-01
折りたたみ寸法(mm)710×910×210
1台
¥58,806
税込¥64,687
翌々日出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002819
アズワン品番67-4863-99
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:31.5、B:30.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002645
アズワン品番67-4862-34
1個
¥23,700
税込¥26,070
当日出荷
ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。
樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707
アズワン品番67-4862-96
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ