全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。
スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。
クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装しています。
仕様●接続口径:Rc1/2●六角対辺(mm):32●最高使用圧力(MPa):チューブの最高使用圧力に準じます。●使用温度範囲(℃):チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)●使用流体:空気、水、その他●使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なります(凍結なきこと)●最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます●使用真空圧力:-100kPa●材質/仕上:本体/SUS316、締付ナット/SUS316●原産国:日本●コード番号:818-1716
アズワン品番67-5626-17
1個
¥2,680
税込¥2,948
4日以内出荷
関連キーワード